Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG FLEX 500 UTM BUNDLE Firewall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel USG FLEX 500 UTM BUNDLE Firewall
Zyxel USG FLEX 500 UTM BUNDLE Firewall
Artikel-Nr.:
     7405B-998920636
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX500-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937612062
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
WLAN Router

Zyxel USG FLEX 500 UTM BUNDLE Firewall

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel ZyWALL USG FLEX 500 - UTM Bundle - Firewall - mit 1 Jahr AV+IDP, AS, CF
  • Gerätetyp: Firewall
  • Services im Bundle: 1 Jahr AV+IDP, AS, CF
  • Formfaktor: Rack-montierbar
  • Lokalisierung: Europa
  • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  • Leistung: Firewall-Durchsatz: 2,3 Gbit/s
    VPN-Durchsatz: 810 Mbit/s
    IDP-Durchsatz: 1,15 Gbit/s
    Antivirus-Durchsatz: 800 Mbit/s
    Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz: 800 Mbit/s
  • Kapazität: Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 1000000
    Simultane IPSec VPN-Tunnel: 300
    Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 150
    Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64
    Gleichzeitige Anmeldungen: 200
    Verwaltbare Zugriffspunkte: 8
  • Zubehör im Lieferumfang: Rack-Montage-Kit
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30 cm x 18,8 cm x 4,4 cm
  • Gewicht: 1,65 kg

Zyxel USG FLEX 500 UTM BUNDLE Firewall

Produktbeschreibung:

Das neueste USG FLEX 500 bietet eine umfassende
Management–Plattform in der Cloud,
während gleichzeitig der Schutz von Firewalls
bis hin zu APs mit automatischen Reaktionen erweitert
und verstärkt wird.
Die neu konzipierte USG FLEX–Serie ist in der Lage,
den Verbrauch von Rechenleistung zu minimieren
und die Firewall–Performance zu maximieren.
Sie bietet bis zu fünffache UTM–Leistung mit der
Flexibilität der Cloud und kollaborativem Schutz,
um kleine oder mittlere Unternehmen zu verbinden
und abzusichern.Just Connect – NebulaUSG FLEX–Firewalls,
die neuesten Mitglieder der Nebula Cloud Management–Familie,
unterstützen die Zyxel Security Matrix in Nebula
und optimieren Nebula mit ganzheitlicher Sicherheit
und Schutz für KMU–Netzwerke.
Zyxel bietet ein zentralisiertes Provisioning
von Sicherheits–Policies für Remote–Mitarbeiter
durch Nebula sowie Traffic Shaping,
um den Engpass im Netzwerk zu beseitigen und die
geschäftliche Produktivität zu steigern..Zero–Trust–NetzwerksicherheitMobiles
Arbeiten ist nicht mehr aus dem Arbeitsalltag wegzudenken.
Dadurch erhält die Netzwerksicherheit noch größeres Gewicht.
Die USG FLEX–Serie wendet die Prinzipien des Zero–Trust–Zugriffs an.
So wird sichergestellt, dass am Hauptsitz, in
den Zweigstellen,
zu Hause oder an jedem anderen Ort, an dem sich
Ihre Mitarbeiter aufhalten,
dieselben Sicherheitskontrollen angewendet werden.
Erstellen Sie eine Zugriffspolicy mit Gerätekontext
wie Betriebssystemversion oder Gerätekategorie,
um eine Netzwerksegmentierung zu erzwingen. Dadurch
wird die Angriffsfläche verringert und die Verbreitung
von Bedrohungen verhindert.USG FLEX minimiert Risiken,
indem es granuläre Policies und Zugangsauthentifizierung
für die ständig wachsenden Anforderungen eines
sicheren Arbeitsplatzes bietet.
Verbessern Sie den Schutz von Identitäten, Geräten,
Anwendungen und Netzwerken. Verringern Sie das
Risiko und schaffen Sie Vertrauen für Ihre gesamten
digitalen Assets.Multilayer–Schutz Vereinfachtes
und einheitliches LizenzierungserlebnisWir wissen,
dass der Kauf sowie die Verlängerung von Lizenzen
für unsere Partner gleichermaßen wichtig sind.
Wir haben die Lizenzmanagement–Plattform optimiert
und einen konsistenten Migrationspfad zwischen
Vor–Ort–Lösungen und unserer Cloud–Plattform geschaffen.
Wir stellen sicher, dass unsere Partner sich schnell
und problemlos an eine sichere Umgebung anpassen können,
aber die Flexibilität für diejenigen erhalten bleibt,
die dieselbe Sicherheit über verschiedene Netzwerkszenarien
hinweg wahren müssen.mit hoher ZuverlässigkeitUSG
FLEX ist mit mehrstufigem Schutz gegen mehrere
eingehende und ausgehende Bedrohungsarten konzipiert.
Mehrere Sicherheitsdienste ermöglichen es Ihnen,
die unangemessene Nutzung von Anwendungen oder
den Web–Zugriff durch Benutzer einzuschränken.
Zyxel bietet einen branchenführenden DNS Content Filter,
der Schwachpunkte im gesamten verschlüsselten
Datenverkehr mit TLS 1.3 beseitigt,
ohne dass eine SSL Inspection erforderlich ist.
Das schützt insgesamt Ihr Netzwerk, denn es bleiben
keine unbeachteten Lücken.Vereinfachtes und einheitliches
LizenzierungserlebnisWir wissen,
dass der Kauf sowie die Verlängerung von Lizenzen
für unsere Partner gleichermaßen wichtig sind.
Wir haben die Lizenzmanagement–Plattform optimiert
und einen konsistenten Migrationspfad zwischen
Vor–Ort–Lösungen und unserer Cloud–Plattform geschaffen.
Wir stellen sicher, dass unsere Partner sich schnell
und problemlos an eine sichere Umgebung anpassen können,
aber die Flexibilität für diejenigen erhalten bleibt,
die dieselbe Sicherheit über verschiedene Netzwerkszenarien
hinweg wahren müssen.Just connect mit einem HerstellerSystemhäuser,
Managed Service Provider (MSPs) und Netzwerkadministratoren
provitieren von der Einfachheit,
Skalierbarkeit, Flexibilität und reduziertem IT–Risiko
bei geringeren Kosten.
Zyxels Cloud Networking Management Plattform –
Nebula – unterstützt eine breite Produktpalette,
aller wesentlichen Netzwerkgeräte, von einem einzigen
Hersteller.Just Connect ohne die KomplexitätNebula
bietet leistungsstarke,
einfache und skalierbare Netzwerkkonfiguration,
die zusammenarbeitet um die Komplexität und die
Sicherheitsrisiken zu beseitigen,
die oft mit einem gemischten Netzwerkansatz verbunden
sind.Konfigurieren Sie ein ganzes Netzwerk in
wenigen MinutenKonfigurieren,
schützen und verwalten Sie Firewall, Switch, WLAN
und LTE/5G über unsere zentralisierte Cloud–Plattform
Nebula.Just Connect,
mit allen wesentlichen NetzwerkgerätenWir bieten
Kunden über 80 Nebula–fähige Geräte und ein ständig
wachsendes Portfolio.
Zyxel ist unübertroffen in seiner Herangehensweise
an das Onboarding neuer und bestehender Produkte
über NebulaFlex.
Von der Einrichtung eines Heimbüros bis zur Konfiguration
verteilter Netzwerke,
Zyxels Portfolio an Nebula–fähigen Produkten kann
alle alle Arten von Budgets,
Funktionalität mit offener Skalierbarkeit jetzt
und in der Zukunft erweitert werden.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Firewall
Services im Bundle
1 Jahr AV+IDP, AS, CF
Breite
30 cm
Tiefe
18,8 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
1,65 kg
Lokalisierung
Europa
Netzwerk
Formfaktor
Rack–montierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec, SMTP, POP3
Routing Protocol
OSPF, RIP–1, RIP–2, BGP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Leistung
Firewall–Durchsatz: 2,3 Gbit/s ¦ VPN–Durchsatz: 810 Mbit/s ¦ IDP–Durchsatz: 1,15 Gbit/s ¦ Antivirus–Durchsatz: 800 Mbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM)–Durchsatz: 800 Mbit/s
Kapazität
Gleichzeitige TCP–Sitzungen: 7405–1000000 ¦ Simultane IPSec VPN–Tunnel: 300 ¦ Gleichzeitige SSL–VPN–Benutzer: 150 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64 ¦ Gleichzeitige Anmeldungen: 200 ¦ Verwaltbare Zugriffspunkte: 8
Statusanzeiger
Stromversorgung, System
Leistungsmerkmale
Firewall, Routing, DHCP Support, NAT Support, VPN–Support, PAT Support, SNAT–Unterstützung, Lastenausgleich, LDAP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, Syslog–Unterstützung, Schutz vor DoS–Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG–Unterstützung, dynamischer DNS–Server, IPv6–Unterstützung, Virenschutz–Analyse, Hochverfügbarkeit, Firmware aktualisierbar, DDos–Angriffschutz, Tunnel, IPSec Virtual Private Network (VPN), unterstützt Wi–Fi Multimedia (WMM), Anti–Spam–Schutz, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT–Traversal (NAT–T), SSH–Unterstützung, VPN–Failover, DHCP–Server, IPv4–Unterstützung, 3G USB Dongle Support, DHCP–Relais, IP–MAC–Einbindung, CAPWAP–Unterstützung, DHCP–Client, duale Firmware–Images, statisches Routing, gekennzeichnetes VLAN, Captive Portal, Generic Routing Encapsulation (GRE), Intrusion Detection and Prevention (IDP), VPN–Konzentrator, VPN–Lastverteilung, automatische Wiederherstellung der VPN–Verbindung, unterstützt Single Sign–On (f)
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, IKE, SSL, SHA–1, PKI, 256–Bit–AES, IKEv2, 512–Bit SHA–2
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509–Zertifikate, LDAP, Active Directory, Extensible Authentication Protocol (EAP), XAUTH–Authentifizierung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, X.509
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
7 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 1 x – SFP (mini–GBIC) ¦ 2 x USB – Type A ¦ 1 x Konsole – DB–9
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack–Montage–Kit
MTBF
529,688.2 Stunde(n)
Kennzeichnung
CSA, ICSA IPSec zertifiziert, ICSA Firewall zertifiziert, VCCI Class B ITE, ICSA Antivirus, CSA 22.2 No. 60950, C–Tick Class B, FCC Part 15 B, EMC, RoHS, UL 60950–1, IEC 60950–1, EN 60950–1, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
24.1 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35,1 cm
Transporttiefe
15,2 cm
Transporthöhe
24,5 cm
Transportgewicht
2,83 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, zyxel router, wlan router, Firewall, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 926,44*
€ 1.004,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 961,06*
€ 1.034,12*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 976,25*
€ 1.053,59*
Frei Haus
ab € 995,50*
€ 1.079,36*
€ 1,93*
ab € 1.000,92*
€ 1.079,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,59*
€ 1.253,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,86*
€ 1.251,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,58*
€ 1.228,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,93*
€ 1.203,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,25*
€ 1.161,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.