Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Portable SSD T7 2 TB extern USB 3.2 Gen 2 indigo titan grey Solid-State-Drive GB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Portable SSD T7 2 TB extern USB 3.2 Gen 2 indigo titan grey Solid-State-Drive GB 3.0
Samsung Portable SSD T7 2 TB extern USB 3.2 Gen 2 indigo titan grey Solid-State-Drive GB 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-998894756
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PC2T0T/WW
EAN/GTIN:
     8806090312380
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Samsung Portable SSD T7 2 TB extern USB 3.2 Gen 2 indigo titan grey Solid-State-Drive GB 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung T7 MU-PC2T0T - SSD - 2 TB - USB 3.2 Gen 2 Typ: Solid State Drive - extern (tragbar) Kapazität: 2 TB Hardwareverschlüsselung: Ja Verschlüsselungsalgorithmus: 256-Bit-AES Schnittstelle: USB 3.2 Gen 2 - USB-C Datenübertragungsrate: 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) Merkmale: Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, Dynamic Thermal Guard protection, NVM Express (NVMe), 256-Bit-AES Stromversorgung: USB-Bus Farbe: Titan Gray Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 85 mm x 8 mm x 57 mm Gewicht: 58 g

Samsung Portable SSD T7 2 TB extern USB 3.2 Gen 2 indigo titan grey Solid–State–Drive GB 3.0

Produktbeschreibung:

Solid State Drive SSD Speicherkapazität 2000 GB
NVMe Ja Lesegeschwindigkeit 1050 MB/s Schreibgeschwindigkeit
1000 MB/s Anschlüsse und Schnittstellen USB–Anschlusstyp
USB Typ–C USB–Version 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) WLAN
Nein Merkmale Produktfarbe Grau Gehäusematerial
Aluminium Passwortschutz Ja Hardwareverschlüsselung
Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 256–bit
AES Unterstützt Windows–Betriebssysteme Ja Unterstützt
Mac–Betriebssysteme Ja Zertifizierung CE,
BSMI, KC, VCCI, C–tick, FCC, IC, UL, TUV, CB,
EAC Gewicht und Abmessungen Breite 85 mm Tiefe
8 mm Höhe 57 mm Gewicht 58 g Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate RoHS Verpackungsdaten
Verpackungsart Box

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256–Bit–AES
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Merkmale
Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, Dynamic Thermal Guard protection, NVM Express (NVMe), 256–Bit–AES
Breite
85 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
58 g
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1050 MB/s
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 – 24–poliger USB–C
Stromversorgung
Stromversorgung
USB–Bus
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.10.x oder höher, Android 5.1 (Lollipop) oder später
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C Kabel ¦ 1 x USB–C auf USB–A Kabel
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C–Tick, BSMI, CB, IC, FCC, KC, RoHS2, EAC, UASP (USB Attached SCSI Protocol)
Farbe
Titan Gray
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 3,51*
ab € 64,53*
€ 81,37*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 116,49*
€ 144,47*
€ 5,80*
ab € 147,95*
€ 178,73*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 151,35*
€ 181,88*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 155,23*
€ 186,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.