Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil Wi-Fi Dongle WF 20 SIP Plug and Play


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fanvil Wi-Fi Dongle WF 20 SIP Plug and Play
Fanvil Wi-Fi Dongle WF 20 SIP Plug and Play
Artikel-Nr.:
     7405B-998705205
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     WF20
EAN/GTIN:
     6937295601640
Suchbegriffe:
Festnetz & IP-Telefonie
Kommunikation

Fanvil Wi-Fi Dongle WF 20 SIP Plug and Play

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: WLAN Schnurlostechnik: GSM 900/1800 (Dualband) Typ: Telefon Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Plug and Play Farbe: Schwarz Netzwerkprotokolle: SIP

Fanvil Wi–Fi Dongle WF 20 SIP Plug and Play

Produktbeschreibung:

Compatible with Fanvil X5S/X6/X7/X7C/X210/X210i
(Only support 2,4 GHz/150Mbps)– For X5S/X6/X210/X210i,
upgrade to the version of V1.10.10 or higher– For X7/X7C,
upgrade to the version of V1.0.10 or higher– WF20
is compliant with the IEEE802.11n,
IEEE802.11b/g, and 802.11ac standards, maximizing
reliability and throughput.– Ease–of–use– High
Transmission Rate– Plug and Play– Lower Power Consumption

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB–Version
2.0
Design
Eingebaut
Nein
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz
Plug & Play
Ja
Kompatible Produkte
Compatible with Fanvil X5S/X6/X7/X7C/X210/X210i (Only support 2,4 GHz/150Mbps) – For X5S/X6/X210/X210i, upgrade to the version of V1.10.10 or higher – For X7/X7C, upgrade to the version of V1.0.10 or higher
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN–Band
Dual–Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2,4 – 5,8 GHz
Top WLAN–Standard
Wi–Fi 5 (802.11ac)
WLAN–Standards
802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac)
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
7 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 45 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 – 85 %
Leistung
USB
Ja

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,88*
€ 12,76*
4 Tage
30
€ 6,00*
ab € 8,89*
€ 12,77*
€ 4,99*
ab € 9,18*
€ 13,17*
4 Tage
30
€ 8,00*
ab € 9,34*
€ 13,38*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 18,00*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.