Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC57 Datenerfassungsterminal Android 8.1 Oreo 32 GB 12,7 cm 5" 1280 x 720 Kamera auf Rück- und Vorderseite Barcodeleser 2D-Imager microSD-Steckplatz Wi-Fi NFC Bluetooth 4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra TC57 Datenerfassungsterminal Android 8.1 Oreo 32 GB 12,7 cm 5" 1280 x 720 Kamera auf Rück- und Vorderseite Barcodeleser 2D-Imager microSD-Steckplatz Wi-Fi NFC Bluetooth 4G
Zebra TC57 Datenerfassungsterminal Android 8.1 Oreo 32 GB 12,7 cm 5" 1280 x 720 Kamera auf Rück- und Vorderseite Barcodeleser 2D-Imager microSD-Steckplatz Wi-Fi NFC Bluetooth 4G
Artikel-Nr.:
     7405B-998627712
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC57HO-1PEZU4P-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner

Zebra TC57 Datenerfassungsterminal Android 8.1 Oreo 32 GB 12,7 cm 5" 1280 x 720 Kamera auf Rück- und Vorderseite Barcodeleser 2D-Imager microSD-Steckplatz Wi-Fi NFC Bluetooth 4G

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zebra TC57 - Datenerfassungsterminal - Android 8.1 (Oreo) - 32 GB - 12,7 cm (5") - 3G, 4G Produkttyp: Datenerfassungsterminal - robust Betriebssystem: Android 8.1 (Oreo) Bildschirm: 12,7 cm (5") LED-Hintergrundbeleuchtung - 1280 x 720 - Multi-Touch Prozessor: Qualcomm Snapdragon 660 (6 Kerne) Prozessor-Taktfrequenz: 2,2 GHz Speicherkapazität: 32 GB RAM: 4 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD, microSDHC, microSDXC Mobilfunktechnologie: 3G, 4G Mobilfunkprotokolle: GSM, GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+, AWS, FDD LTE, TDD LTE Wireless Connectivity: 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 Hintere Kamera: 13 Megapixel Fokus: automatisch Vordere Kamera: 5 Megapixel Navigationssystem: A-GPS/GPS/GLONASS/Gallileo/Beidou/Navstar Barcodelesegerät: Ja (2D-Imager) Barcodes: Code 39 RFID Specification: ISO 15693, ISO 14443 Batterie: PowerPrecision Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,55 cm x 1,86 cm x 15,5 cm Gewicht: 249 g

Zebra TC57 Datenerfassungsterminal Android 8.1 Oreo 32 GB 12,7 cm 5" 1280 x 720 Kamera auf Rück– und Vorderseite Barcodeleser 2D–Imager microSD–Steckplatz Wi–Fi NFC Bluetooth 4G

Produktbeschreibung:

Die Zebra Mobile Touch Computer TC52/TC57 sind
die evolutionäre Weiterentwicklung der erfolgreichen
Modelle TC51/TC56 und perfekt an die Bedürfnisse
Ihrer Kunden aus Transport und Logistik angepasst.
Sie sind mit einem 5“ kapazitiven HD–Touchdisplay
mit Corning Gorilla Glas ausgestattet,
aus 1,2 m sturzsicher und meistern mit 14 Stunden
Akkkupower auch die größten Herausforderungen.
TC52/TC57 sind nach IP 65/67 zertifiziert. Spritzwasser,
Staub und Erschütterungen machen ihnen nichts aus.
Dank Zebras vorinstallierter DNA Application „SimulScan“
war das Scannen und Datenerfassen im Fieldservice
und in Lagerhallen nie einfacher: Mit einem Klick
erfassen Ihre Kunden gedruckte und elektronische
1D– und 2D–Barcodes,
Digimarcs, Signaturen und Dokumenteninhalte.
Für eine außergewöhnliche Performance sorgt bei
TC52/TC57 Android 8.1 Oreo in Verbindung mit einem
schnellen Qualcomm Octacore Prozessor mit 2,2 GHz,
4 GB RAM und einem 32 GB Speicher, der auf 256
GB via SDXC erweiterbar ist.
Dank Bluetooth 5.0 sind beide Modelle zweimal
schneller beim Datenaustausch mit anderen Geräten
– und das in einem Umkreis von 240 m.
Beide Handheld Terminals verfügen über WiFi–Technologie
mit 2x2 Multiple–User Multiple Input Output (MU–MIMO)
– Ihre Kunden können so mit mehreren Geräten gleichzeitig
kommunizieren.
Integrierte, hochsensible High Volume Speaker
filtern störende Umgebungsgeräusche heraus – so
verstehen beide Gesprächspartner auch in der lautesten
Umgebung jedes Wort.
TC52/TC57 sind mit zwei Kameras ausgestattet.
Die rückseitige Kamera (13 MP) erstellt hochauflösende
Fotos und 4K–Videos – perfekt,
um den Zustand von Produkten festzuhalten und
die Daten mit anderen zu teilen.
Die Frontkamera (5 MP) sorgt dank VLC (Visible
Light Communication) für ein besseres,
detailliertes Bild beim nächsten Video–Call.
Die Mobile Touch Computer lassen sich in bestehende
Systeme integrieren und sind rückwärtskompatibel mit Zubehör.
Zebra gewährt einen Longer Life Support für die
in Zukunft erscheinenden Android Versionen P und
Q – sowie 8 bis 10+ Jahre Support für Security Updates.
Das TC57 verfügt zusätzlich über LTE, GPS und
5 GHz 2x2 MU–MIMO sowie einen Nano–SIM–Kartenspeicherplatz.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
249 g
Höhe
18,6 mm
Breite
75,5 mm
Tiefe
155 mm
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES,EAP–TTLS,FIPS 140–2,LEAP,MSCHAPv2,PEAP,TKIP,WEP,WPA,WPA2,WPA2–Enterprise
WLAN–Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac)
Technische Details
Telefonfunktion
Ja
2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt
Code 39
Push–to–talk–Funktion
Ja
Produktfarbe
Black,Silver
Zertifizierung
WFA (802.11n, WMM–PS, 801.11ac, PMF)
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP67
Barcode–Lesegerät
Ja
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39
VoIP
Ja
Tropfdicht
120 cm
VPN Unterstützung
WFA (802.11n, 802.11ac, WMM–AC, Voice Enterprise, WMM–PS), Miracast, WFA (Mobile AP / Personal Hotspot)
Vibrationsalarm
Ja
Tropffest
Ja
GPS–Leistungen
GPS
Nein
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–20 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 %
Prozessor
Prozessor
660
Prozessorfamilie
Löwenmäulchen
Anzahl der Kerne
8
Prozessor–Taktfrequenz
2,2 GHz
Prozessorhersteller
Qualcomm
Netzwerk
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Sensoren
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Speicher
RAM–Speicher
4 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash),MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Flash–Speicher
32 GB
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Kamera
Eingebauter Blitz
Ja
Autofokus
Ja
Zweite Kamera
Ja
Kamerabildpunkte
13 MP
Integrierte Kamera
Ja
Zoom–Fähigkeit
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
4G
Bluetooth–Version
5.0
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
8.1
Bildschirm
Touchscreen
Nein
Touch–Technologie
Dual–touch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Bildschirmdiagonale
12,7 cm
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Anzeige
LED
Leistung
Batteriekapazität
4300 mAh
Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion)
Audio
Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.305,11*
€ 1.396,78*
Frei Haus
ab € 1.304,28*
€ 1.397,86*
€ 9,90*
ab € 1.297,90*
€ 1.397,87*
1 Tag
21
€ 7,50*
ab € 1.423,07*
€ 1.535,35*
Lager 7405
20
€ 1,00*
ab € 1.492,74*
€ 1.610,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,05*
€ 1.915,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,46*
€ 1.900,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,77*
€ 1.850,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.526,06*
€ 1.816,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,74*
€ 1.776,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.