Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi Camera V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi Camera V2
Raspberry Pi Camera V2
Artikel-Nr.:
     7405B-998480573
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RB-CAMERAV2
EAN/GTIN:
     5060214370240
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera

Raspberry Pi Camera V2

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Raspberry Pi Camera Module v2 - Kamera Produktart: Kamera Kategorie: Kamera-Sets Kamera: 8 Megapixel - Exmor RS CMOS - Exmor RS IMX219 - Fixfokus Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,386 cm x 0,9 cm x 2,5 cm Gewicht: 3 g Entwickelt für: Raspberry Pi 1 MODEL A+, 1 Model B+, 2 Model B, 2 Model B V1.2, 2 Sense HAT, 3 Model B, Model A, Model B

Raspberry Pi Camera V2

Produktbeschreibung:

Auflösung Foto (optisch): 3280 x 2464 Pixel · Auflösung Pixel: 8 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Betrachtungswinkel: 62 ° · Bilder pro Sekunde: 60 · Geeignet für: Raspberry Pi® A,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® 3 A+,Raspberry Pi® B,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B · Kabellänge: 15,00 cm · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi · Produkt–Art: CMOS Farb–Kameramodul · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm

Technische Details:

Allgemein
Produktart
Kamera
Kategorie
Kamera–Sets
Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Sensorart
Exmor RS CMOS
Sensor Name
Sony Exmor RS IMX219 Sensor
Fokuseinstellung
Fixfokus
Standbildauflösung
3280 x 2464
Videoauflösungen
1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps
Bereitgestellte Schnittstelle
Bereitgestellte Schnittstelle
CSI
Verschiedenes
Breite
2,386 cm
Tiefe
0,9 cm
Höhe
2,5 cm
Gewicht
3 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Raspberry Pi 1 MODEL A+, 1 Model B+, 2 Model B, 2 Model B V1.2, 2 Sense HAT, 3 Model B, Model A, Model B

Weitere Suchbegriffe: raspberry entwicklungskit, mini-kamera, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,46*
€ 31,03*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 22,51*
€ 31,05*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,68*
€ 35,25*
€ 6,90*
ab € 27,85*
€ 44,98*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.