Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 659X High Yield Blk Org LJet Toner Cr Original Tonereinheit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 659X High Yield Blk Org LJet Toner Cr Original Tonereinheit Schwarz
HP 659X High Yield Blk Org LJet Toner Cr Original Tonereinheit Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998365105
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2010X
EAN/GTIN:
     0192545650861
Suchbegriffe:
Tinten & Toner
Drucker & Scanner
Bürotechnik

HP 659X High Yield Blk Org LJet Toner Cr Original Tonereinheit Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 659X - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (W2010X) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser HP Untermarke: LaserJet Druckfarbe: Schwarz Patronenmerkmale: HP JetIntelligence-Technologie Ergiebigkeit: Bis zu 34000 Seiten ISO/IEC 19798 Kompatibel mit: Color LaserJet Enterprise M856dn, M856x, MFP M776dn; LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, MFP M776zs

HP 659X High Yield Blk Org LJet Toner Cr Original Tonereinheit Schwarz

Produktbeschreibung:

Ideal geeignet für Ausdrucke mit gestochen scharfem schwarzen Text und Grafiken in professioneller Qualität – Seite für Seite – mit den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.
Mit der HP ColorSphere 3 Technologie können Sie Ihre Marketingmaterialien mit brillanten Farben in Fotoqualität drucken. Erzielen Sie eine konstant hohe Produktivität für Ihr Unternehmen. Die optionalen Original HP LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite drucken im Vergleich zu Standardt–Tonerkartuschen mehr als die doppelte Anzahl Seiten.[1,2]

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2 kg
Gewicht
1,44 kg
Höhe
198 mm
Breite
483 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
198 mm
Verpackungsbreite
483 mm
Tiefe
155 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
10 – 32,5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 – 80 %
Logistische Daten
Menge pro Palette
70 Stück(e)
Palettenhöhe
113,4 cm
Palettenlänge
95,6 cm
Palettenbreite
112,7 cm
Kartonanzahl pro Palettenschicht
14
Anzahl pro Europalette
55 Stück(e)
Anzahl Kartons pro Europalettenlage
11
Palettengewicht
160,5 kg
Anzahl Kartons auf Palette
70
Lagenanzahl auf Palette
5
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
HP
Typ
Original
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL–) Ausbeute
Eingebaute Trommeleinheit
Nein
Kompatibilität
HP Color LaserJet Enterprise M856 Printer series, HP Color LaserJet, Enterprise MFP M776 series
Mehrfachverpackung
Nein
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung
34000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Ursprungsland
Japan


Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 856 dn; Color LaserJet Enterprise M 856 Series; Color LaserJet Enterprise M 856 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 770 Series; Color LaserJet Enterprise MFP M 776 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 776 z; Color LaserJet Flow MFP M 776 zs; Color LaserJet Managed E 85055 dn
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 4,15*
ab € 210,92*
€ 239,85*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 212,86*
€ 240,63*
€ 4,50*
ab € 215,46*
€ 242,46*
€ 1,95*
ab € 214,83*
€ 242,47*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 274,81*
€ 321,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,43*
€ 380,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,90*
€ 355,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,81*
€ 327,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.