Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Batterie 100 x AA / LR6 Alkalisch 1700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Batterie 100 x AA / LR6 Alkalisch 1700 mAh
InLine Batterie 100 x AA / LR6 Alkalisch 1700 mAh
Artikel-Nr.:
     7405B-998284705
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     01294
EAN/GTIN:
     4043718237593
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

InLine Batterie 100 x AA / LR6 Alkalisch 1700 mAh

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Batterie - 100 x AA / LR6 - Alkalisch Produkttyp: Batterie Batterie: AA / LR6 - Alkalisch - 1700 mAh Mit Batterien: 100 Stck.

InLine Batterie 100 x AA / LR6 Alkalisch 1700 mAh

Produktbeschreibung:

InLine® Alkaline High Energy Batterie, Mignon (AA).
  • "HIGH ENERGY" steht für überdurchschnittliche Energie
  • AA
  • Mignon
  • LR6
  • Kapazität: 2.900mAh
  • liefert konstante und zuverlässige Energie
  • Z. B. für motorisiertes Spielzeug, Fernbedienung, Wanduhren, uvm.
  • Anwendungsempfehlungen auf der Verpackung

  • Gewicht: 2,280 kg
  • Hersteller–Nr.: 01294
  • EAN Code: 7405–4043717405–8237593
  • Geeignet für: motorisierte Spielzeuge, Fernbedienungen, Wanduhren
  • Typenbezeichnung alternativ: LR6
  • Höhe Artikel: 5,500 cm
  • Typ: AA Mignon
  • Kapazität: 2900 mAh
  • Höhe Verpackung: 0,055 m
  • Länge Artikel: 16,500 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0011 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tray ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,165 m
  • Breite Verpackung: 0,155 m
  • Netto–Gewicht: 2,278 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Art: Alkaline
  • Nennspannung: 1,5 V
  • Zolltarifnummer: 7405–8506101100
  • Breite Artikel: 15,500 cm
  • Verpackungseinheit: 100 Stück

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
AA / LR6
Technologie
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl
100
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Kapazität
1700 mAh

Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, aa batterie 1,5v, Zubehör, Smartphone, Kommunikation
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 24,12*
€ 33,67*
Lager 7405
105
pro Stück
€ 1,00*
ab € 34,03*
€ 46,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,82*
€ 58,95*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.