Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks K/RISE Secure Kiosk Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Compulocks K/RISE Secure Kiosk Schwarz
Compulocks K/RISE Secure Kiosk Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997048924
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     TCDP04UCLGVWMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Compulocks K/RISE Secure Kiosk Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Compulocks The Rise Stand Kiosk and Cling Universal Wall MOunt - Befestigungskit Produkttyp: Befestigungskit - Thekenbereich Montagekomponenten: Universalmontage, pole stand, Halterungsabdeckung Anpassungen: Drehung Empfohlene Verwendung: Tablett Empfohlene Display-Größe: 17.8-33 cm (7"-13") VESA-Halterung: 100 x 100 mm Farbe: Schwarz Packungsinhalt: Befestigungswerkzeug

Compulocks K/RISE Secure Kiosk Schwarz

Produktbeschreibung:

Compulocks The Rise Stand Kiosk and Cling Universal
Wall MOunt – Befestigungskit (Universalmontage,
pole stand, Halterungsabdeckung) für Tablett –
Schwarz – Bildschirmgröße: 17.8–33 cm (7"–13")
– Montageschnittstelle: 100 x 100 mm – Thekenbereich

Technische Details:

Allgemein
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Befestigungswerkzeug
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Universalmontage, pole stand, Halterungsabdeckung
Empfohlene Verwendung
Tablett
Platzierung/Montage
Thekenbereich
VESA–Halterung
100 x 100 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display–Größe
17.8–33 cm (7"–13")
Anpassungen
Drehung
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Ständer – Höhe: 10 cm

Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, halterungen mobiltelefon, Zubehör PC-Systeme, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 206,08*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 181,47*
€ 222,07*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.