Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi International Netzteil Wechselstrom 100-240 V 30 Watt extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digi International Netzteil Wechselstrom 100-240 V 30 Watt extern
Digi International Netzteil Wechselstrom 100-240 V 30 Watt extern
Artikel-Nr.:
     7405B-996971309
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     76000965
EAN/GTIN:
     0663072961350
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Digi International Netzteil Wechselstrom 100-240 V 30 Watt extern

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Digi - Netzteil - 30 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Lokalisierung: Australien, Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten, Europa Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: 5 V Leistungskapazität: 30 Watt Eingangsanschlüsse: Strom IEC 60320 C6 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,8 cm x 5,4 cm x 3,7 cm

Digi International Netzteil Wechselstrom 100–240 V 30 Watt extern

Produktbeschreibung:

KEIN Adapter für Schweiz im Lieferumfang! | Für
die Schweiz bitte 7405–3809228 beilegen

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Kabellänge
1,5 m
Höhe
37 mm
Breite
118 mm
Tiefe
54 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–10 – –80 °C
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL, cUL , CE
Ausgangsleistung
30 W
Kompatibilität
Digi TransPort WR11 XT
Einstellbare Ausgangsspannung
Nein
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromversorgung
Innenraum
Ausgangsstrom
6 A
Ausgangsspannung
5 V
Zweck
Router
Eingangsspannung
100–240 V

Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb 30watt, ladegerät usb, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
33
€ 1,00*
ab € 91,52*
€ 115,83*
€ 3,50*
ab € 90,97*
€ 116,69*
2 Tage
19
€ 7,50*
ab € 93,13*
€ 117,68*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.