Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiverPeaks Kabel Strom intern 5.25" St> Bu+ 3.5" 0.15m* Stromkabel St 5.25/Buchse 3.5+Buchse 5.25 0.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ShiverPeaks Kabel Strom intern 5.25" St> Bu+ 3.5" 0.15m* Stromkabel St 5.25/Buchse 3.5+Buchse 5.25 0.2m
ShiverPeaks Kabel Strom intern 5.25" St> Bu+ 3.5" 0.15m* Stromkabel St 5.25/Buchse 3.5+Buchse 5.25 0.2m
Artikel-Nr.:
     7405B-996869187
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS78231
EAN/GTIN:
     4017538020659
Suchbegriffe:
Kabel & Adapter
Hardware & Netzwerk

ShiverPeaks Kabel Strom intern 5.25" St> Bu+ 3.5" 0.15m* Stromkabel St 5.25/Buchse 3.5+Buchse 5.25 0.2m

Artikeldetails:

  • Kabellänge: 0m Typ: Kabel Stecker-Pins: 4 Farbe: Gelb Einsatzbereich: Strom / Netzteil Farbe: Rot Farbe: Schwarz

ShiverPeaks Kabel Strom intern 5.25" St> Bu+ 3.5" 0.15m* Stromkabel St 5.25/Buchse 3.5+Buchse 5.25 0.2m

Produktbeschreibung:

• PC–Stromversorgungskabel • intern • Länge: 0,15m
• Anschlüsse: Stecker 5,25" – 1 x Buchse 5,25"
+ 1 x Buchse 3,5" • Aufbau Schirmung: 7x0.12mm
• Adern Material: Kupfergemisch • Stecker Material:
Kunststoff • Stecker Farbe: transparent • Kabel Farbe: bunt

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
0,2 m
Anschluss 1
Molex (4–pin)
Anschluss 2
Molex (4–pin) + Mini Spox (4–pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Mehrfarben

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 8,00*
ab € 0,51*
€ 0,86*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 9,44*
€ 13,64*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.