ALLNET Brick"R"knowledge Doppeldiode Grün Orange
Artikeldetails:
- Typ: Sonstiges Leiterplattenzubehör Farbe: Grün Farbe: Orange
ALLNET Brick"R"knowledge Doppeldiode Grün Orange
Produktbeschreibung:
In dem Baustein sind zwei LEDs (Light Emitting
Diode) untergebracht.
Zusä,tzlich wird je ein Vorwiderstand von
2.2KOhm verwendet,
der die Dioden vor zu hohem Stromfluss schü,tzt.
Sie sind fü,r 2mA Strom optimiert. Die Widerstä,nde
sind mit der anderen Seite des Bricks verbunden
und getrennt gefü,hrt,
so dass man da auch Schaltungsvarianten bauen kann.
Wenn man die Widerstande mit einem Massebaustein
an 0V koppelt,
lä,sst er sich direkt mit den Ausgä,ngen
des Nano betreiben.
Generell ist darauf zu achten, dass die Kathode
negativ gegenü,ber der Anode angeschlossen werden muss.
Die Kathode ist mit einem Querstrich am LED–Diodensymbol
gekennzeichnet.
Technische Details:
Merkmale
Kompatibilität
Brick’R’knowledge
Markenkompatibilität
ALLNET
Produktfarbe
Green, Orange