ALLNET 4duino IR-optical detection Infrarot
Artikeldetails:
- Typ: Sonstiges Leiterplattenzubehör
ALLNET 4duino IR–optical detection Infrarot
Produktbeschreibung:
ALLNET 4duino IR–optical detection InfrarotÜberblick
reagiert auf Wellenspektrum von Feuer einstellbare
SensivitätTechnische Daten Spektrum : 760nm ~
1100nm Winkel: 0° – 60° Betriebsspannung: 3.3V
~ 5.3V Temperaturbereich: –25°C ~ 85°C Abmaße:
27.3mm * 15.4mm Lochgröße für Befestigung: 2.0mmAnleitung
VCC : 3.3V ~ 5.3V GND : power supply ground AOUT
: MCU.IO (analog output) DOUT : MCU.IO (digital
output)Achtung: Der Sensor hält den Temperaturen
von Feuer nicht Stand.
Er muss in einem sicheren Abstand eingesetzt werden.
Technische Details:
Allgemeines
Typ
Sonstiges Leiterplattenzubehör