Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM TT Ribbon Folie blau 110mm FX500e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM TT Ribbon Folie blau 110mm FX500e
DTM TT Ribbon Folie blau 110mm FX500e
Artikel-Nr.:
     7405B-995721169
Hersteller:
     DTM Print / Primera
Herst.-Nr.:
     PRK43518MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör
Beschriftungsgeräte
Bürotechnik

DTM TT Ribbon Folie blau 110mm FX500e

Artikeldetails:

  • Typ: Drucker
  • Farbdruck: Sonstige Farbdruck
  • Drucktechnologie: Sonstige Drucktechnologie

DTM TT Ribbon Folie blau 110mm FX500e

Produktbeschreibung:

Blue Metallic Foil 110 MM wide

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Drucker
Papierformat
110 x 300 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.