Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET VESA Adapterplatte Mini-PC an Monitor-Halterung aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET VESA Adapterplatte Mini-PC an Monitor-Halterung aus Edelstahl
ALLNET VESA Adapterplatte Mini-PC an Monitor-Halterung aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     7405B-994925749
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     VESA_MINIPC_PLATE
EAN/GTIN:
     4038816149145
Suchbegriffe:
Zubehör
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

ALLNET VESA Adapterplatte Mini-PC an Monitor-Halterung aus Edelstahl

Artikeldetails:

  • Typ: Digitalkamera Integrierte Multimedia-Funktionen: Digitalkamera Displaytyp: TFT Gehäusematerial: Edelstahl Pixelzahl Sensor nativ: Sonstige Pixelzahl Sensor nativ Farbe: Schwarz

ALLNET VESA Adapterplatte Mini–PC an Monitor–Halterung aus Edelstahl

Produktbeschreibung:

• Vesa auf Vesa Halterung. Mit dieser Halterung
ist es möglich einen Mini–PC an einer belegten
Vesa Halterung anzubauen.
z.B. (div. Ilyama Monitore)50mm x 50mm, 75mm x 75mm,
100mm x 100mm

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Digitalkamera
Gehäusematerial
Gehäuse: Edelstahl
Material
Edelstahl
Farbe
Schwarz
Anzeige
Displaytyp
TFT
Technische Daten
Integrierte Multimedia–Funktionen
Digitalkamera

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
277
1
€ 8,00*
ab € 9,20*
€ 13,14*
5 Tage
277
1
€ 6,00*
ab € 9,20*
€ 13,14*
4
€ 6,95*
ab € 10,70*
€ 14,81*
Lager 7405
276
1
€ 1,00*
ab € 18,01*
€ 24,87*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.