Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7405B-994625890 Herst.-Nr.: 89946 EAN/GTIN: 4043619899463 |
| |
|
|  |  |
 | Delock PCIe x4 Gigabit LAN 4x RJ45+Low Profile i350 PCI-Express Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Delock PCI Express Card > 4 x Gigabit LAN - Netzwerkadapter - PCIe 2.1 x4 - Gigabit Ethernet x 4 Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Plug-in-Karte - Low-Profile Schnittstellentyp (Bustyp): PCI Express 2.1 x4 PCI-Spezifikationsrevision: PCIe 2.1 Ports: Gigabit Ethernet x 4 Verdrahtungstyp: Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE Datenübertragungsrate: 1 Gbps Prozessor: 1 x Intel I350 Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az Systemanforderungen: Linux 2.6.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Delock PCIe x4 Gigabit LAN 4x RJ45+Low Profile i350 PCI–Express Produktbeschreibung: Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik Verkabelt Hostschnittstelle PCI Express Schnittstelle Ethernet Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 4 PCI version 2.1 Design Eingebaut Ja Ursprungsland China Netzwerk Maximale Datenübertragungsrate 1000 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s Verkabelungstechnologie 10/100/1000BaseT(X) Wake–on–LAN bereit Ja Jumbo Frames Unterstützung Ja Jumbo–Frames 9000 LAN–Controller Intel® I350 Verpackungsdaten Anzahl 1 Treiber enthalten Ja Niederprofilhalterung Ja Verpackungsart Box Lieferumfang Betriebsanleitung Ja Sonstige Funktionen Warentarifnummer (HS) 7405–85176990 Systemanforderung Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Unterstützte Linux–Betriebssysteme Ja Technische Details: Allgemein Formfaktor Plug–in–Karte – Low–Profile Schnittstellentyp (Bustyp) PCI Express 2.1 x4 PCI–Spezifikationsrevision PCIe 2.1 Netzwerk Ports Gigabit Ethernet x 4 Anschlusstechnik Kabelgebunden Verdrahtungstyp Ethernet 10Base–T, Ethernet 100Base–TX, Ethernet 1000Base–T Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Datenübertragungsrate 1 Gbps Leistungsmerkmale VLAN–Unterstützung, Wake on LAN (WOL), PXE–Unterstützung, Jumbo Frame–Unterstützung (bis zu 9000 Bytes), Energieeffizientes Ethernet (EEE) Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az Prozessor / Speicher Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 4 x 1000Base–T – RJ–45 Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Low profile Slotblech Software / Systemanforderungen Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme Erforderliches Betriebssystem Linux 2.6.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 118,26* | € 148,12* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 119,10* | € 148,23* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 121,51* | € 151,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 122,13* | € 152,08* |  |  |  | Lager 7405 | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 132,56* | € 164,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7405 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7405 |  | Versand: Lager 7405 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|