Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Gehäuse mit modularen Einsätzen weiß RAL 9010 2 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Professional Gehäuse mit modularen Einsätzen weiß RAL 9010 2 Ports
DIGITUS Professional Gehäuse mit modularen Einsätzen weiß RAL 9010 2 Ports
Artikel-Nr.:
     7405B-994104435
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AT-AG 302A-WH
EAN/GTIN:
     4016032180135
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder assmann
kunststoffgehäuse

DIGITUS Professional Gehäuse mit modularen Einsätzen weiß RAL 9010 2 Ports

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS Professional AT-AG 302A-WH - Gehäuse mit modularen Einsätzen Produkttyp: Gehäuse mit modularen Einsätzen Farbe: Weiß, RAL 9010 Portanzahl: 2 Ports

DIGITUS Professional Gehäuse mit modularen Einsätzen weiß RAL 9010 2 Ports

Produktbeschreibung:

Consolidation–Point Gehäuse für 2x Keystone Module,
reinweiß, 2–port Das Gehäuse ist Teil der modularen
DIGITUS® Anschlusstechnik und dient zum Aufbau
von Konsolidierungspunkten an Schreibtischen,
in Zwischendecken oder in Unterflursystemen. Das
Leergehäuse eignet sich für DIGITUS® Keystone Module.
Ausführung Keystone Aufnahme: Gerade Anwedungsbereiche: Doppelboden,
Brüstungskanal, Zwischenkanal, Zwischendecke,
Wandmontage (Aufputz) Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed.,
EN 50173–1, EIA/TIA 568–C Generelle Eigenschaften:
Geeignet für alle Digitus® Konsolidierungs–Punkt
Kabel und Keystone Module Technische Eigenschaften:
Material Gehäuse: ABS UL–94V–0 Physikalische Eigenschaften:
Betriebstemperatur: –20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801,
EN 50173–1, ANSI/TIA/EIA 568 C) Abmessungen (HxBxT):
30,50,50 mm Gewicht: 40 g

Technische Details:

Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
40 g
Höhe
30 mm
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
30 g

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Server Gehäuse, Server & USV
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,50*
€ 0,77*
€ 4,50*
ab € 0,50*
€ 0,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 0,51*
€ 0,78*
€ 5,46*
ab € 0,55*
€ 0,83*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 7,67*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.