Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell KFZ Flugzeug Adapter 90 Watt Original 11 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell KFZ Flugzeug Adapter 90 Watt Original 11 V
Dell KFZ Flugzeug Adapter 90 Watt Original 11 V
Artikel-Nr.:
     7405B-993323319
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0H536T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
kfz netzteil dell

Dell KFZ Flugzeug Adapter 90 Watt Original 11 V

Artikeldetails:

  • Typ: Netzteil Elektrische Spannung: 12V Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme

Dell KFZ Flugzeug Adapter 90 Watt Original 11 V

Produktbeschreibung:

DC Eingang: 11V–16V / 9A max DC Ausgang: 19,5V /
4,86A / 90 Watt max Lieferumfang: – Flugzeuganschlussadapter
Geeignet für den Einsatz im PKW oder Flugzeug.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzteil
Elektrische Spannung
11 V

Weitere Suchbegriffe: kfz kleingeräte adapter, Netzteile, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.