Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Crimpwerkzeug Schwarz Kabel-Crimper Zange für 4P/6P/6PDEC/8P Stecker Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helos Crimpwerkzeug Schwarz Kabel-Crimper Zange für 4P/6P/6PDEC/8P Stecker Ratsche
Helos Crimpwerkzeug Schwarz Kabel-Crimper Zange für 4P/6P/6PDEC/8P Stecker Ratsche
Artikel-Nr.:
     7405B-993132797
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     044812
EAN/GTIN:
     4017538009050
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange

Helos Crimpwerkzeug Schwarz Kabel-Crimper Zange für 4P/6P/6PDEC/8P Stecker Ratsche

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Helos Crimpwerkzeug Produkttyp: Crimpwerkzeug Farbe: Schwarz, orange

Helos Crimpwerkzeug Schwarz Kabel–Crimper Zange für 4P/6P/6PDEC/8P Stecker Ratsche

Produktbeschreibung:

Metallausführung, einfacher Griff, universal: RJ10/RJ12/RJ45 (Für DEC–Stecker muss die 6P/DEC Schraube gelockert werden)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Crimpwerkzeug
Farbe
Schwarz, orange
Verkabelung & Schaltung
Anschlusstyp
RJ–45, RJ–12, RJ–10
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28,6 cm
Transporttiefe
11,8 cm
Transporthöhe
2,7 cm
Transportgewicht
528 g

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
220
€ 9,90*
ab € 9,73*
€ 13,93*
3 Tage
440
€ 4,50*
ab € 9,74*
€ 13,94*
€ 6,70*
ab € 10,16*
€ 14,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,47*
€ 19,02*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 17,34*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.