Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 00HM082 Anzeige 39,6 cm (15.6 Zoll) Full HD Lenovo THINKPAD-T550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 00HM082 Anzeige 39,6 cm (15.6 Zoll) Full HD Lenovo THINKPAD-T550
IBM 00HM082 Anzeige 39,6 cm (15.6 Zoll) Full HD Lenovo THINKPAD-T550
Artikel-Nr.:
     7405B-992427341
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00HM082
EAN/GTIN:
     5712505737996
Suchbegriffe:
Zubehör
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

IBM 00HM082 Anzeige 39,6 cm (15.6 Zoll) Full HD Lenovo THINKPAD-T550

Artikeldetails:

  • Typ: Flachbildschirm (TFT/LCD)
  • Bilddiagonale (Zoll): 15"
  • Bilddiagonale (cm): 40cm
  • Produktfeatures: Slim-Gehäuse
  • Paneltyp: TN
  • Farbe: Schwarz
  • Kompatible Marken: Lenovo

IBM 00HM082 Anzeige 39,6 cm (15.6 Zoll) Full HD Lenovo THINKPAD–T550

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Merkmale
Typ
Anzeige
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
THINKPAD–T550
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
39,6 cm
Bildschirmauflösung
1920 x 1080 Pixel
HD–Typ
Full HD
LED–Hintergrundbeleuchtung
Ja
Sonstige Funktionen
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.