Transcend TS2TSJ25M3S StoreJet 2 TB stabile externe USB3.1 Festplatte kompakt
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Transcend StoreJet 25M3 - Festplatte - 2 TB - USB 3.1 Gen 1 Typ: Festplatte - extern (tragbar) Kapazität: 2 TB Verschlüsselungsalgorithmus: 256-Bit-AES Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: USB 3.1 Gen 1 Datenübertragungsrate: 5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1) Merkmale: Stoßfest, Schlafmodus, One-Touch Backup, LED-Stromanzeige, 256-Bit-AES Stromversorgung: USB-Bus Farbe: Iron Gray Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 80.8 mm x 129.5 mm x 16.1 mm Gewicht: 185 g
Transcend StoreJet 25M3 Festplatte 2 TB extern tragbar 2.5" 6,4 cm USB 3.1 Gen 1 256–Bit–AES Iron Gray
Produktbeschreibung:
Transcend StoreJet® 25M3S Slim –15 % schmaleres Gehäuse 2 TB USB 3.1
2 TB Speicherkapazität
Hochentwickelte dreistufige Anti–Schock–Technologie
Getestet und zertifiziert nach U.S. Militär Falltest–Standards
Verstärkte Kabelanschlussstelle
USB 3.1 Gen 1 (abwärtskompatibel mit USB 2.0)
Praktische Auto–Datensicherungsfunktion mit nur einem Knopfdruck
Inklusive kostenlosem Download der Transcend Elite Daten Management Software
Blitzschnelle Datenübertragung mit USB 3.0 Transcends externe 2,5–Zoll (6,35cm) Festplatte StoreJet 25M3S nutzt die SuperSpeed USB 3.0–Technologie. So werden Daten mit superschnellen Transferraten bis zu 10x schneller als mit einem Standard USB 2.0–Anschluss übertragen. Damit wird der Datenaustausch selbst bei großen Dateien sehr viel leichter und zeitsparender. Die externe Festplatte ist abwärtskompatibel zu USB 2.0.
Dreistufiges Anti–Schock Design erhöht Datensicherheit Das StoreJet 25M3S schützt Ihre Daten dreifach: Das feste Gehäuse der Festplatte wird von einer stoßdämpfenden Außenhülle aus Silikon umschlossen. Im Inneren des Gehäuses befindet sich ein internes Federungssystem, das Erschütterungen optimal ausgleicht. Diese Technologie verringert merklich das Risiko eines Festplattendefekts bei einem Sturz in ausgeschaltetem Zustand.
Militärgeprüfte Stoßfestigkeit Die Festplatte besteht sogar die rigorosen Falltest–Standards des U.S. Militärs (MIL–STD–810G, Method 516.6–Transit Drop). Zusätzlich ist die Kabelanschlussstelle bei der 25M3S–Serie verstärkt, so dass ein Ausfall der Daten auch bei Stürzen auf die Anschlussstelle minimiert wird. Damit ist sie einer der sichersten Orte, an denen Sie Ihre Daten aufbewahren können.
Datensicherung per Knopdruck Das StoreJet 25M3S verfügt über einen praktischen OneTouch Auto–Datensicherungsknopf. Dieser ermöglicht es, mit einem einzigen Tastendruck Dateien zu speichern und Verzeichnisse mit dem PC zu synchronisieren.
Stromsparender Sleep–Modus Wenn die Festplatte länger als 10 Minuten nicht verwendet wird, schaltet sie automatisch in den stromsparenden Sleep–Modus um. So sparen Sie Energie und helfen dabei, die Umwelt zu schonen.
Inklusive Elite Datenmanagement–Software Auf allen externen Festplatten von Transcend ist das umfangreiche Elite Softwarepaket vorinstalliert. Dieses Softwarepaket bietet nützliche Funktionen zum Datenmanagement.
Transcend Qualitätsversprechen Um hohen Qualitätsansprüchen auch auf lange Sicht gerecht zu werden, werden alle Transcend Festplatten ausschließlich aus hochwertigen Materialien hergestellt und umfassend auf Leistung und Zuverlässigkeit geprüft.
Technische Daten: Farbe: Eisen–Grau · Gewicht: 185 g · Produktabmessung, Breite: 80.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 129.5 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0 · Software im Lieferumfang: Transcend Elite Daten Management Software. · Speicherkapazität: 2 TB · Speichermedien–Art (Kategorisierung): Externe Festplatte 6,35 cm (2.5 Zoll) · Speichermedien–Besonderheiten: stoßsicher · Weitere technische Daten: Slim –15 %
Lieferumfang: Festplatte,USB 3.0 Anschlusskabel,Garantiekarte,Kurzanleitung.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – extern (tragbar)
Encryption Algorithm
256–Bit–AES
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 1
Interne Laufwerkschnittstelle
Serial ATA
Merkmale
Stoßfest, Schlafmodus, One–Touch Backup, LED–Stromanzeige, 256–Bit–AES
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm)
Stromversorgung
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Apple MaxOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, MIL–STD 810G 516.6
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C