Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZE-KOM WK 962 AP 92dB Weiß Alarmläutwerk 18-60 V Perlweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZE-KOM WK 962 AP 92dB Weiß Alarmläutwerk 18-60 V Perlweiss
ZE-KOM WK 962 AP 92dB Weiß Alarmläutwerk 18-60 V Perlweiss
Artikel-Nr.:
     7405B-992208905
Hersteller:
     ZE Kom
Herst.-Nr.:
     1-528.12.1.06
EAN/GTIN:
     4027639006681
Suchbegriffe:
Zubehör
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

ZE-KOM WK 962 AP 92dB Weiß Alarmläutwerk 18-60 V Perlweiss

Artikeldetails:

  • Typ: Hausautomatisierung Versorgungsspannung: 60V Farbe: Weiß

ZE–KOM WK 962 AP 92dB Weiß Alarmläutwerk 18–60 V Perlweiss

Produktbeschreibung:

Elektronischer Zweitwecker für Innenräume Tonruf–Zweitgerät

– Zusätzliche elektronische Signaleinrichtung für den analogen Telefonbetrieb.
– Zweitonruf mit akustischer und optischer Signalisierung.
– WK 962 ist die Bezeichnung des baugleichen Gerätes in Gleichstromausführung.

Technische Details:

Funktionen
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
92 dB
Eingangsspannung
18 – 60 V

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 22,32*
€ 30,97*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 30,66*
€ 42,47*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZE Kommunikationstechnik
1-528.12.1.03
ab € 21,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.