Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZE-KOM WK 955 UP Wired siren Weiß 8 kOhm 92 dB 800 1333 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZE-KOM WK 955 UP Wired siren Weiß 8 kOhm 92 dB 800 1333 Hz
ZE-KOM WK 955 UP Wired siren Weiß 8 kOhm 92 dB 800 1333 Hz
Artikel-Nr.:
     7405B-992208855
Hersteller:
     ZE Kom
Herst.-Nr.:
     1-540.22.1.11
EAN/GTIN:
     4027639006322
Suchbegriffe:
Zubehör
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

ZE-KOM WK 955 UP Wired siren Weiß 8 kOhm 92 dB 800 1333 Hz

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör Telefone RAL Farbcode: 1.013 Kompatible Marken: Deutsche Telekom Farbe: Weiß

ZE–KOM WK 955 UP Wired siren Weiß 8 kOhm 92 dB 800 1333 Hz

Produktbeschreibung:

Zusätzliche elektronische Signaleinrichtung für
den Telefonbetrieb.
Dreitonrufmit akustischer und optischer Signalisierung.
Möglichkeit zum Anschlussvon Telefonen mit TAE–Anschlussschnur.WK
958 ist die Bezeichnung des baugleichen Gerätes
der deutschen Telekom.FUNKTIONElektronischer Zweitwecker
für InnenräumeTonruf–ZweitgerätWK 955 (958)– Dreiton–Folgeruf–
Lautstärkeeinstellung– Taktfrequenzregelung– optische
Rufanzeige– für Innenräume– Gehäuse aus Kunststoff–
Signalisierung bei gezogener TAE–Schnur– abschaltbar
bei gesteckter Anschlussschnur– Ersatz der Montage
von TAE 6FLEISTUNGSMERKMALEBESTELL–NR.TECHNISCHE
DATENBetriebsspannung 45?50 V /
23?54 HzImpedanz >, 8 kOhmLautstärke >, 92 dB (A),
gemessen im KleinhallraumLautstärkeregelung 0 .
. . 92 dB (A), kontinuierlichFrequenz des Rufs 800 Hz,
1067 Hz, 1333 HzTAE–Buchsenelement Kodierung F,
DIN 41 715Anwendungsklasse HUF nach DIN 40 040Farbe
perlweiß RAL 1013BESTELL–NR.
AP UPWK 955 1–540.12.1.11 1–540.22.1.11BZT–Nr.
A011 156 A A011 614 A

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Zubehör Telefone
Material
Kunststoff
Farbe
Weiß
RAL Farbcode
RAL 1013
Kompatibilität
Kompatible Marken
Deutsche Telekom
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
65 x 27 x 80 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 21,27*
€ 29,70*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 29,54*
€ 41,10*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZE Kommunikationstechnik
1-509.15.1.10
ab € 79,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.