Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 24x FE FGP-2602 2xGSFP 19" 380W 24xPoE Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 24x FE FGP-2602 2xGSFP 19" 380W 24xPoE Rack-Modul
LevelOne Switch 24x FE FGP-2602 2xGSFP 19" 380W 24xPoE Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-992162379
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FGP-2602W380
EAN/GTIN:
     4015867202869
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

LevelOne Switch 24x FE FGP-2602 2xGSFP 19" 380W 24xPoE Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne FGP-2602W380 - Switch - 26 Anschlüsse - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 26 Anschlüsse Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Fast Ethernet Ports: 24 x 10/100 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Leistung: Backplane-Geschwindigkeit: 8,8 Gbit/s
    Switching-Kapazität: 8,8 Gbit/s
    Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 Pakete pro Sekunde
    Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 Pakete pro Sekunde
    Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.488.000 Pakete pro Sekunde Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Überstromschutz, Überspannnungsschutz, 512-KB-Paketpuffer, Übertemperaturschutz Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48 cm x 11,8 cm x 4,4 cm Gewicht: 2,5 kg

LevelOne Switch 24x FE FGP–2602 2xGSFP 19" 380W 24xPoE Rack–Modul

Produktbeschreibung:

Bei der Serie LevelOne FGP–2602 handelt es sich
um Unmanaged–PoE–Switches mit 24 RJ45 PoE–Ports.
Die Switches sind IEEE 802.3af/at–konform und
versorgen jedes beliebige PoE–Gerät über ein einziges
Kabel mit Strom und Daten,
mit einem Gesamtleistungsbudget von 150/250/380/500/630
W oder bis zu 30 W je Port.
Sie sind ideal für Desktops und zudem in einem
19–Zoll–Rack montierbar,
was eine noch komfortablere und flexiblere Installation ermöglicht.
Die Switches FGP–2602 wurden für kleine bis mittlere
Unternehmen entwickelt,
die eine erschwingliche Lösung für ihre PoE–Infrastruktur benötigen.

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED–Anzeigen
LAN,PoE,Power,Uplink
Sicherheit
FCC Class A, CE
Behördliche Zulassung
EMI:EN55032:2012+AC:2013, EN55022:2010+AC:2011, AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010), EN61000–3–2:2014, EN61000–3–3:2013 EMS:EN55024:2010, IEC61000–4–2:2008, IEC61000–4–3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC61000–4–4:2012, IEC61000–4–5:2005, IEC61000–4–6:2013, IEC61000–4–8:2009, IEC61000–4–11:2004
Management–Funktionen
Switch–Typ
Unmanaged
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
26
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)–Anschlüsse
24
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Menge SFP–Modul–Steckplätze
2
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
380 W
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
8,8 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
10000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
7405–1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
7405–148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–LX,1000BASE–SX
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e,Cat6,Cat7
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Leistung
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Energieschutzeigenschaften
Over current,Over voltage,Overheating
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
3,5 kg
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
2,9 kg
Leistungen
Puffergröße
512 KB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h

Weitere Suchbegriffe: sfp switch 24 port, soho switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 462,99*
€ 515,72*
Frei Haus
ab € 464,18*
€ 519,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,12*
€ 553,93*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 501,40*
€ 554,18*
€ 3,50*
ab € 517,14*
€ 570,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,18*
€ 659,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,26*
€ 650,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,71*
€ 644,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,83*
€ 632,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,40*
€ 596,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.