Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Intel x520 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Intel x520 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter
IBM Intel x520 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter
Artikel-Nr.:
     7405B-991458592
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y7962
EAN/GTIN:
     5712505155523
Suchbegriffe:
Kabel & Adapter
Hardware & Netzwerk

IBM Intel x520 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intel X520-DA2 - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 - 10 Gigabit SFP+ x 2 Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Plug-in-Karte - Low-Profile Schnittstellentyp (Bustyp): PCI Express 2.0 x8 Ports: 10 Gigabit SFP+ x 2 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,5 cm x 16,8 cm x 6,9 cm Data Link Protocol: 10 GigE Datenübertragungsrate: 10 Gbps Netzwerk/Transportprotokoll: TCP/IP, UDP/IP Produktzertifizierungen: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae Systemanforderungen: SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 6, VMware ESX 4.1, VMware ESXi 4.1, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESXi 5.1, VMware ESXi 5.0 Preistyp: Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1 Entwickelt für: System x3100 M5; x3250 M3; x3300 M4; x3400 M3; x3500 M3; x3530 M4; x3550 M3; x3620 M3; x3630 M3; x3630 M4; x3650 M3; x3650 M4 BD; x3650 M4 HD; x3690 X5; x3755 M3; x3850 X5; x3850 X6; x3950 X5; x3950 X6

IBM Intel x520 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter

Produktbeschreibung:

Lenovo Intel X520–DA2 – Netzwerkadapter – PCIe
2.0 x8 Low–Profile – 10 Gigabit SFP+ x 2 – (CRU)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Plug–in–Karte – Low–Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
Netzwerk
Ports
10 Gigabit SFP+ x 2
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, IPv6–Unterstützung, TCP/IP–Offloading, Quality of Service (QoS), Intel I/O Acceleration Technology (I/OAT), Jumbo–Frames–Support, Virtual Machine Device Queues (VMDq), IPv4–Unterstützung, PXE–Unterstützung, Giant Send Offload (GSO), Large Receive Offload (LRO), Receive Side Scaling (RSS), UEFI–Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet – SFP+
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
VCCI, C–Tick, BSMI, EN 61000–3–2, EN55022, RRL, UL 1950, EN 61000–3–3, EN55024, CB, EMC, RoHS, IEC 801–2, IEC 801–5, IEC 801–4, IEC 801–3
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) – Tier 1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 6, VMware ESX 4.1, VMware ESXi 4.1, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESXi 5.1, VMware ESXi 5.0
Maße und Gewicht
Breite
1,5 cm
Tiefe
16,8 cm
Höhe
6,9 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3100 M5 ¦ Lenovo System x3250 M3 ¦ Lenovo System x3300 M4 ¦ Lenovo System x3400 M3 ¦ Lenovo System x3500 M3 ¦ Lenovo System x3530 M4 ¦ Lenovo System x3550 M3 ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 ¦ Lenovo System x3630 M4 ¦ Lenovo System x3650 M3 ¦ Lenovo System x3650 M4 BD ¦ Lenovo System x3650 M4 HD ¦ Lenovo System x3690 X5 ¦ Lenovo System x3755 M3 ¦ Lenovo System x3850 X5 ¦ Lenovo System x3850 X6 ¦ Lenovo System x3950 X5 ¦ Lenovo System x3950 X6

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 241,97*
€ 284,11*
Frei Haus
ab € 272,91*
€ 317,48*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 270,81*
€ 317,49*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,49*
€ 377,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,02*
€ 371,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,18*
€ 358,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,95*
€ 349,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.