Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor OWA Toner f. LaserJet Pro M402 Series 3.100 passend M426 Kompatibel Tonereinheit Schwarz Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor OWA Toner f. LaserJet Pro M402 Series 3.100 passend M426 Kompatibel Tonereinheit Schwarz Seiten
Armor OWA Toner f. LaserJet Pro M402 Series 3.100 passend M426 Kompatibel Tonereinheit Schwarz Seiten
Artikel-Nr.:
     7405B-991422393
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15870OW
EAN/GTIN:
     3112539628819
Suchbegriffe:
Tinten & Toner
Drucker & Scanner
Bürotechnik

Armor OWA Toner f. LaserJet Pro M402 Series 3.100 passend M426 Kompatibel Tonereinheit Schwarz Seiten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: OWA - Schwarz - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CF226A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 3100 Seiten Preistyp: Wiederaufbereitet Kompatibel mit: HP LaserJet Pro M402d, M402dn, M402dne, M402dw, M402n, MFP M426dw, MFP M426fdn, MFP M426fdw, MFP M426m

Armor OWA Toner f. LaserJet Pro M402 Series 3.100 passend M426 Kompatibel Tonereinheit Schwarz Seiten

Produktbeschreibung:

OWA – Schwarz – wiederaufbereitet – Tonerpatrone
(Alternative zu: HP CF226A) – für HP LaserJet Pro M402,
MFP M426

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
HP CF226A
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergebnis
Bis zu 3100 Seiten
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro M402d, M402dn, M402dne, M402dw, M402n, MFP M426dw, MFP M426fdn, MFP M426fdw, MFP M426m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,10*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.