Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg RDX WORM 1 TB Laufwerk GB Daten-Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Overland-Tandberg RDX WORM 1 TB Laufwerk GB Daten-Cartridge
Overland-Tandberg RDX WORM 1 TB Laufwerk GB Daten-Cartridge
Artikel-Nr.:
     7405B-991402053
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8868-RDX
EAN/GTIN:
     7050779088689
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge

Overland-Tandberg RDX WORM 1 TB Laufwerk GB Daten-Cartridge

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Overland-Tandberg RDX WORM - RDX x 1 - 1 TB - Speichermedium Typ: Speichermedium - RDX Anzahl mitgelieferter Medien: 1 Kapazität ohne Komprimierung: 1 TB

Tandberg RDX WORM 1 TB Laufwerk GB Daten–Cartridge

Produktbeschreibung:

RDX® WORM Medien
Revisionssichere Archivierung

RDX® WORM unterstützt bei der Archivierung aufbewahrungspflichtiger oder –würdiger Daten die Vorgaben der Revisionssicherheit nach HGB, GDPdU, GoBS, SOX und weiteren gesetzlichen Vorschriften, nach denen Dokumente unveränderbar gespeichert werden müssen.

Professionelle IT–Abteilungen setzen schon seit einigen Jahren auf die Zuverlässigkeit von RDX im Bereich Backup. Mit kann diese Technologie jetzt auch als revisionssicherer Archivierungsspeicher genutzt werden.

Aber auch semi–professionelle Anwender, die ihre digitalen Bilder oder Filme unlöschbar sichern und aufbewahren und gegen Viren schützen möchten, können die RDX–Technologie nutzen. Der Verlust dieser privaten Daten ist nicht unbedingt kritisch oder lebensnotwendig, stellt aber einen unwiederbringlichen ideellen Wert dar.

Vorteile FileSystem WORM mit RDX:

Einhaltung von Regulatorien der Revisionssicherheit: Daten können nicht veändert oder gelöscht werden. Durch die volle Vorwärts– und Rückwärtskompatibilität entsteht kein Medienbruch und Daten können über mehrere Jahre gelesen werden.

Einsatzgebiete:
– Enterprise Content Management Systeme (ECM)
– Dokument Management Systeme (DMS)
– Buchhaltungsdaten und steuerrelevante Daten
– Daten– und Messwertaufzeichnung
– Patientenakten (z.B. PACS)
– Video– und Sprachaufzeichnung
– Archivieren wichtiger Dokumentationen

Robustes, sicheres Medium: RDX WORM bietet Ihnen den größtmöglicher Schutz gegen Stoß, Fall, Staub und elektrostatischer Entladung.

Keine Umstellung der Arbeitsweise: Sie können wie bisher arbeiten, nach der Speicherung der Files sind diese automatisch unveränderlich, nicht löschbar (z.B. Virus), aber unbegrenzt lesbar.

Keine weitere Software nötig um Daten auf das Medium zu schreiben: Im Gegensatz zu Tape WORM und optischen Laufwerken wie CD, DVD oder BluRay wird keine Software zum Schreiben benötigt.

Hohe Übertragungsrate und schneller Datenzugriff: Durch RDX haben Sie einen schnellen Datenzugriff und hohe Übertragungsraten beim Schreiben und Lesen. Viele kleine zu sichernde Dateien stellen keinerlei Problem dar.

Wesentlich höhere Kapazität: Auf RDX Medien steht Ihnen viel mehr Speicherkapazität als auf allen zurzeit verfügbaren optischen Laufwerken wie CD, DVD oder BluRay zur Verfügung.

Ein RDX–Medium ersetzt bis zu 20 BluRay Disks: RDX ist der optimale Ersatz für BluRay–Disks oder MO–Laufwerke. Durch die geringere Anzahl an Medien ist die Verwaltung wesentlich einfacher. Weiterhin kann RDX WORM sequenziell beliebig oft mit beliebig vielen Daten beschrieben werden.

Technische Details:

Festplattenlaufwerk
Festplattenkapazität
1000 GB
Gerätetyp
Festplatte
Festplatten–Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt–Technologie
Nicht
WLAN
Nicht
Leistung
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 – 26 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 – 90%

Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, tandberg rdx band, rdx band, Datensicherung, Server & USV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 392,58*
€ 445,53*
Frei Haus
ab € 390,11*
€ 445,54*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 394,34*
€ 449,99*
Frei Haus
ab € 410,06*
€ 465,15*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 417,46*
€ 473,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,50*
€ 563,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,88*
€ 552,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,66*
€ 524,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,34*
€ 519,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,46*
€ 496,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.