Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991354224 Herst.-Nr.: ADAPTER 100W_2 EAN/GTIN: 4711174729135 |
| |
|
| | |
| Synology Level VI Netzteil 100 Watt extern Schwarz Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Synology Level VI - Netzteil - 100 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Gewicht: 0,5 kg Leistungskapazität: 100 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13,7 cm x 5,9 cm x 3,5 cm
Synology Level VI Netzteil 100 Watt extern Schwarz Produktbeschreibung: Merkmale Zweck Speicherserver Netzteiltyp Innenraum Ausgangsleistung 100 W Kompatibilität DS410j, DS412+, DS411+II, DS409+, DS411j, DS411+, DS410, DS413j, DS409, DS415+, DS414, DS413, DS414j, DS411, DS415play, DS916+, DS416, DS416j, DS416play Design Produktfarbe Schwarz Gewicht und Abmessungen Breite 137 mm Tiefe 59 mm Höhe 35 mm Gewicht 500 g Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Stück(e) Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85044095 Technische Details: Allgemein Gerätetyp Netzteil – extern Stromversorgungsgerät Leistungskapazität 100 Watt Abmessungen und Gewicht |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,88* | € 63,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 54,24* | € 73,24* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 75,09* | € 97,91* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 100,30* | € 128,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|