Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Power Injector 60 Watt Ausgangsbuchsen: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Power Injector 60 Watt Ausgangsbuchsen: 1
TRENDnet Power Injector 60 Watt Ausgangsbuchsen: 1
Artikel-Nr.:
     7405B-991306051
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-117GI
EAN/GTIN:
     0710931160949
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile

TRENDnet Power Injector 60 Watt Ausgangsbuchsen: 1

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE-117GI - Power Injector - 60 Watt Gerätetyp: Power Injector - extern Gewicht: 185 g Leistungskapazität: 60 Watt Eingangsanschlüsse: 1 x Stromversorgung Ausgabeanschlussstellen: 1 x RJ-45 Zubehör im Lieferumfang: Netzteil Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12 cm x 7,5 cm x 2,2 cm

TRENDnet Power Injector 60 Watt Ausgangsbuchsen: 1

Produktbeschreibung:

Manufacturer Code : TPE–117GI. TRENDnet TPE–117GI
PoE Injector – 52 V DC 1.38 A Output – 1 Gigabit
Ethernet Input Port(s) – 1 Gigabit Ethernet Output
Port(s) – 60 W.TRENDnet's Gigabit Ultra PoE+ Injector
model TPE–117GI combines electrical power with
a Gigabit network connection to produce a Gigabit
Ultra Power over Ethernet Plus signal.
Auto–sensing technology conveniently delivers
the correct wattage needed to power your Ultra
PoE devices and PoE+ devices.
Use an existing open port from a non–PoE switch
to save installation and equipment costs when
installing TRENDnet PoE access points and IP cameras
in remote locations.PoE Supplies a PoE device
with PoE (15.4 watts) PoE+ (30 watts) or Ultra
PoE (60 watts) power Installation Flexibility
Wall–mount design and a sturdy metal enclosure
accommodates most installations scenarios Gigabit
Speeds Experience Full Duplex 2 Gbps Ethernet
speeds with this Ultra PoE injector PoE Supplies
a PoE device with PoE (15.4 watts) PoE+ (30 watts)
or Ultra PoE (60 watts) power Plug and Play Plug
and play PoE network devices – no configuration
needed Installation Flexibility Wall–mount design
and a sturdy metal enclosure accommodates most
installations scenarios Gigabit Ports 1 x Gigabit
Ethernet port and 1 x Ultra PoE Gigabit Ethernet
port with full duplex 2 Gbps Ethernet speeds PoE
Distance Provides an Ultra PoE network connection
up to 100 meters (328 ft.) LED Indicators LED
indicators confirm PoE and network connectivity
Auto–Sensing Technology Auto–sensing technology
delivers up to 60 watts to an Ultra PoE device
with backwards compatibility for 802.3at PoE+
(30 watts) and 802.3af PoE (15 watts) devices.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Power Injector – extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50 – 60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ–45
Leistungskapazität
60 Watt
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x Gigabit LAN – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Enthaltene Kabel
Stromkabel – extern
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage, LED–Anzeiger, Auto–Sensing Technology
Kennzeichnung
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (draft) Plug and Play, FCC
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
7,5 cm
Höhe
2,2 cm
Gewicht
185 g

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 33,99*
€ 35,76*
Frei Haus
ab € 34,46*
€ 36,25*
€ 6,95*
ab € 37,38*
€ 39,31*
Lager 7405
32
€ 1,00*
ab € 41,78*
€ 43,87*
12 Tage
31
€ 6,29*
ab € 42,00*
€ 44,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.