Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry DW 3000 Tastatur-und-Maus-Set drahtlos 2,4 GHz Frankreich Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cherry DW 3000 Tastatur-und-Maus-Set drahtlos 2,4 GHz Frankreich Schwarz
Cherry DW 3000 Tastatur-und-Maus-Set drahtlos 2,4 GHz Frankreich Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991194857
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0700FR-2
EAN/GTIN:
     4025112088445
Suchbegriffe:
Eingabegeräte
Hardware & Netzwerk

Cherry DW 3000 Tastatur-und-Maus-Set drahtlos 2,4 GHz Frankreich Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CHERRY DW 3000 - Tastatur-und-Maus-Set - Französisch - Schwarz Gerätetyp: Tastatur-und-Maus-Set Schnittstelle: RF, 2,4 GHz Kabelloser Empfänger: Nano kabelloser Empfänger (USB) Eingabegerät: Tastatur Anschlusstechnik: Kabellos Lokalisierung und Layout: Französisch Tastenanzahl: 105 Anzahl Hotkeys: 4 Zeigegerät: Maus - kabellos - optisch Anzahl Tasten: 3 Farbe: Schwarz

Cherry DW 3000 Tastatur–und–Maus–Set drahtlos 2,4 GHz Frankreich Schwarz

Produktbeschreibung:

Cherry DW 3000 Tastatur schwarz, FR–Layout

Französisches Tastenlayout
Flüsteranschlag–Tasten mit abriebfester Laser–Tastenbeschriftung
4 Hotkeys (Taschenrechner, E–Mail, Browser, Sleep–Modus)
3 Tasten Maus für Links– und Rechtshänder
Optische Sensor–Technologie (1.200 dpi)

Batteriestatus–Anzeige in Tastatur und Maus

CHERRY DW 3000 ist solide CHERRY–Technologie in hervorragender Preisleistung. Modernes, flaches Design mit sanften, leisen und dauerhaft abriebfesten Tasten. Universell, zuverlässig und optimiert für professionellen Einsatz.

Ausstattung:
Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen · Plug & Play über USB–Anschluss · Störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie (bis zu 10 m Reichweite) · Betrieb mehrerer Desktops möglich (multiplatzfähig).

Technische Daten:
Anschluss Empfänger: USB · Auflösung Sensor (dpi): 1200 dpi · Eingabegeräte–Besonderheiten: Integriertes Scrollrad · Eingabegeräte–Typ (Kategorisierung): Funk–Tastatur,– Maus–Set · Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 549 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Sensor–Typ: Optisch · Strom–Versorgung: 1x Mignon–Batterie AA (enthalten),1x Micro–Batterie AAA (enthalten) · Tastaturlayout: Französisch, AZERTY · Übertragungsart: Funk

Lieferumfang:
1x AA–Batterie,1x AAA–Batterie,USB–Funkempfänger,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
USB–Anschluss

Hinweis:
Abbildung zeigt QWERTZ–Layout. Lieferung erfolgt im AZERTY–Layout.

Technische Details:

Tastatur
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Empfohlene Benutzung
Universal
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastaturlayout
Französisch
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Tastatur Formfaktor
Standard
Tastatur–Stil
Gerade
Eingabegerät
Maustasten
USB–Hub
Nein
Fingerabdruckscanner
Nein
Handgelenkauflage
Nein
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur – Tastenanzahl
109
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
4
Windows Tasten
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Frequenzband
2.4 – 2.483
Design
Produktfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Nein
Schutzfunktion
Wasserfest
Oberflächen–Farbe
Einfarbig
Zertifizierung
c–tick, UL, CE, FCC, TÜV–Süd/GS
Ergonomie
Plug & Play
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Receiver
Kabelloser Receiver–Anschluss
USB
Receiver Typus
Nano
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Batterietechnologie
Alkali
Akku–/Batterietyp
AA / AAA
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Nein
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
1
Tastenanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Anzahl der Scroll–Rollen
1
Scroll–Richtungen
Senkrecht
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 65 °C
Verpackungsinhalt
Receiver enthalten
Ja
Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht & Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
458 x 170 x 20 mm
Tastaturgewicht
502 g
Produktabmessungen (B x T x H)
109 x 62 x 37 mm
Gewicht der Maus
85 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
18 x 13 x 5 mm
Empfängergewicht
1,5 g
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
549 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
923 g
Logistikdaten
Anzahl Kartons auf Palette
21
Menge pro Masterkarton
6 Stück(e)
Weitere Spezifikationen
Eingebaut
Nein

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,80*
€ 35,88*
€ 4,00*
ab € 27,25*
€ 36,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,14*
€ 37,21*
Frei Haus
ab € 29,55*
€ 39,22*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 34,08*
€ 44,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.