Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl Wandbefestigung Schwarz 1U 19" für P/N: SV831DUSBUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl Wandbefestigung Schwarz 1U 19" für P/N: SV831DUSBUK
StarTech.com 19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl Wandbefestigung Schwarz 1U 19" für P/N: SV831DUSBUK
Artikel-Nr.:
     7405B-991173503
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RK119WALLV
EAN/GTIN:
     0065030834384
Suchbegriffe:
Server
server rack 1u
server
server rack

StarTech.com 19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl Wandbefestigung Schwarz 1U 19" für P/N: SV831DUSBUK

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl - 1U Rack Bracket 19 - Schwarz - Halterung - 1U Produkttyp: Halterung Platzierung/Montage: Geeignet für Wandmontage Farbe: Schwarz Rack-Größe: 48,3 cm (19") Höhe (Rack-Einheiten): 1U Produktmaterial: Stahl Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5 cm x 6 cm x 15,1 cm Gewicht: 0,66 kg Entwickelt für: P/N: SV831DUSBUK

StarTech.com 19 Zoll 1HE vertikales Wandmontage Rack aus Stahl Wandbefestigung Schwarz 1U 19" für P/N: SV831DUSBUK

Produktbeschreibung:

Die 1U 19–Zoll Rack–Stahlhalterung für die vertikale Wandmontage RK119WALLV stellt eine vielseitige Lösung für die Aufbewahrung von Einbauausrüstung (Netzwerkgeräte, Mehrfachsteckdosen, Patchpanels) dar, die auf platzsparende Weise vertikal (wandbündig) eingebaut werden sollen. Alternativ lässt sich die 1U–Halterung auch horizontal unter dem Schreibtisch anbringen, sodass die installierten Geräte bequem vom Arbeitsplatz zu erreichen sind. Dieses TAA–konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule–Käufe der Regierung möglich sind.

Die Halterung für die Wandmontage ist ideal für kleine Büros oder Home Offices geeignet. Die robuste Stahlbauweise gemäß EIA–310–Standard für 19–Zoll–Racks stellt eine platzsparende Lösung für kleine Räume dar, die nicht genügend Raum für große Server–Installationen bieten. Geeignet für die Montage an beinahe jeder Wand/Decke (z. B. Rigipswände); die Befestigungsbohrungen befinden sich in einem Abstand von 16 Zoll zueinander und entsprechen damit den gängigen Konstruktionsrahmen.

Mit lebenslanger StarTech.com–Garantie.

Sie brauchen mehr Stauraum? StarTech.com bietet auch eine 2U Wandhalterung mit 19 Zoll, eine 3U Wandhalterung mit 19 Zoll und eine 4U Wandhalterung mit 19 Zoll.

Der StarTech.com–Vorteil
– Die Baugruppen sind bereits vormontiert und ermöglichen die einfache und schnelle Einrichtung der Geräte im Rack.
– Die vertikale Wandhalterung in Leichtbauweise stellt eine kostengünstige und platzsparende Lösung für die Unterbringung Ihrer IT– und A/V–Ausrüstung dar

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
48,3 cm
Breite
504 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
660 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
56,7 kg
Rack–Kapazität
1U
Zertifizierung
CE, UL
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
518 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
973,9 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Server Computer, Server & USV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,06*
€ 59,85*
Frei Haus
ab € 47,19*
€ 63,67*
€ 8,95*
ab € 48,21*
€ 67,48*
€ 3,50*
ab € 52,71*
€ 71,20*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 54,07*
€ 72,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.