Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) Tape Autoloader 96 TB / 240 TB Einschübe: 16 LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) Ultrium 7 SAS-2 Rack einbaufähig 2U Barcodeleser mit 1 Mail...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) Tape Autoloader 96 TB / 240 TB Einschübe: 16 LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) Ultrium 7 SAS-2 Rack einbaufähig 2U Barcodeleser mit 1 Mail...
Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) Tape Autoloader 96 TB / 240 TB Einschübe: 16 LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) Ultrium 7 SAS-2 Rack einbaufähig 2U Barcodeleser mit 1 Mail...
Artikel-Nr.:
     7405B-991099002
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     E7-L2YAE-YE
EAN/GTIN:
     0768268042278
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader

Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) Tape Autoloader 96 TB / 240 TB Einschübe: 16 LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) Ultrium 7 SAS-2 Rack einbaufähig 2U Barcodeleser mit 1 Mailslot

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) - Tape Autoloader - LTO Ultrium - SAS-2
  • Gerätetyp: Tape Autoloader
  • Aufnahmestandard: LTO Ultrium 7
  • Gehäusetyp: Rack - einbaufähig - 2U
  • Schnittstellentyp: SAS-2
  • Gesamtspeicherkapazität: 96 TB (unkomprimiert)/ 240 TB (komprimiert)
  • Austauschbare Medien - Kapazität: 16
  • Unterstützte Bandlaufwerke: LTO Ultrium 7
  • Hauptfunktionen: Barcode-Leser, mit 1 Mailslot
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 42,42 cm x 69,85 cm x 8,66 cm
  • Gewicht: 14,06 kg
  • Lokalisierung: EMEA
  • Wechselplatte: LTO Ultrium
  • Wechselplattenkapazität: 6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
  • Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben): Ultrium 6, Ultrium 7
  • Datenübertragungsrate (unkomprimiert): 300 MBps (1.08 TBph)
  • Datenübertragungsrate (komprimiert): 750 MBps (2.7 TBph)
  • Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Quantum SuperLoader 3 with (Model C) drive(s) Tape Autoloader 96 TB / 240 TB Einschübe: 16 LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) Ultrium 7 SAS–2 Rack einbaufähig 2U Barcodeleser mit 1 Mailslot

Produktbeschreibung:

Manufacturer Code : E7–L2YAE–YE. Quantum SuperLoader
3 Tape Autoloader – 1 x Drive/16 x Cartridge Slot
– LTO–7 – 2U – Rack–mountable – SAS – Barcode
Reader. LTO–7 is now available in the SuperLoader
3! LTO–7 is the ideal solution for archive and
long–term data retention due to its industry leading
capacity fast throughput rates and security features
(encryption and WORM).
For simplicity and reliable backups Quantum SuperLoader
3 provides the most value for your money.
And whether you need to manage increasing amounts
of data keep up with stringent compliance regulations
or implement a new application SuperLoader 3 saves
you money because it works within your existing
infrastructure.
Plus it comes with an exclusive package of advanced
features including StorageCare®
Guardian remote management a barcode reader and
labels a mounting kit and cabling at no additional cost.
With SuperLoader 3 it's about simplicity reliability
and affordability all in one place.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Tape Autoloader – LTO Ultrium
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Gehäusetyp
Rack – einbaufähig – 2U
Schnittstellentyp
SAS–2
Gesamtspeicherkapazität
96 TB (unkomprimiert)/ 240 TB (komprimiert)
Austauschbare Medien – Kapazität
16
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 7
Hauptfunktionen
Barcode–Leser, mit 1 Mailslot
Integrierte Peripheriegeräte
Display, Fernverwaltungsadapter
Breite
42,42 cm
Tiefe
69,85 cm
Höhe
8,66 cm
Gewicht
14,06 kg
Lokalisierung
EMEA
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 7
Aufnahmestandard
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1.08 TBph)
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2.7 TBph)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s – 26 pin 4x Mini SAS (SFF–8088) ¦ 1 x Ethernet 100Base–TX (Verwaltung) – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
5 Barcode–Etiketten für Reinigungskassetten, 30 Barcodeetiketten
Enthaltene Kabel
1 x SAS–Kabel – 2 m ¦ 1 x Netzwerkkabel – 3.1 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MSBF
1,500,000
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, C–Tick, BSMI CNS 13438 Class A, EN 60950, EN55022, IEC950, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, AS/NZS 3548, FCC, EMI, VCCI Class B, FCC CFR47 Part 15 B Class B
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Deduplication
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie – Zubehör – 3 Jahre – Lieferung – Reaktionszeit: 2 Arbeitstage ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 3 Jahre – Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag–Freitag
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: quantum autoloader, autoloader, Datensicherung & Zubehör, Datensicherung, Server & USV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 3.826,71*
€ 3.953,28*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.859,93*
€ 4.007,05*
Frei Haus
ab € 3.867,95*
€ 4.011,33*
Frei Haus
ab € 4.077,63*
€ 4.220,48*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 4.244,49*
€ 4.378,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.378,51*
€ 5.210,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.351,83*
€ 5.178,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.279,83*
€ 5.093,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.244,49*
€ 5.050,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-LUCQN-01
ab € 24,31*
Zubehör
Quantum
MR-L7MQN-01
ab € 31,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.