TRENDnet TE100 S5 Switch 5 x 10/100 Desktop
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: TRENDnet TE100 S5 - Switch - 5 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse Untertyp: Fast Ethernet Ports: 5 x 10/100 Größe der MAC-Adresstabelle: 1000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10 cm x 7,8 cm x 3,1 cm Gewicht: 128 g
TRENDnet TE100 S5 Switch 5 x 10/100 Desktop
Produktbeschreibung:
Management–Funktionen Switch–Typ Unmanaged Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 5 Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE) Nein Netzwerk Netzstandard
IEEE 802.3 Vollduplex Ja Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja Datenübertragung Datenrate 10/20Mbps,
100/200Mbps Routing–/Switching–Kapazität 1 Gbit/s Max.
Datenübertragungsrate 0,2 Gbit/s Leistung Energiequelle 5V DC 1.2A /
7.5V DC 1A Stromverbrauch (max.) 2,8 W Sonstige
Funktionen Abmessungen (BxTxH) 100 x 78 x 31 mm
Weitere Anschlüsse 5 x 10/100Mbps Auto–Negotiation,
Auto–MDIX Fast Ethernet RJ–45 Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 90 % Gewicht und Abmessungen Breite
100 mm Tiefe 78 mm Höhe 31 mm Gewicht 128 g Leistungen
Puffergröße 384 KB Verpackungsdaten AC–Netzadapter
Ja Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85176990
Design Zertifizierung CE,
FCC
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Switch – 5 Anschlüsse
Größe der MAC–Adresstabelle
1000 Einträge
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusanzeiger
Stromversorgung, 100M–Gerät angeschlossen, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 100Base–TX RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.8 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, RoHS
Maße und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90%