Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged Mini -Festplatte- 4 TB extern (tragbar) USB 3.0 - 5400 rpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LaCie Rugged Mini -Festplatte- 4 TB extern (tragbar) USB 3.0 - 5400 rpm
LaCie Rugged Mini -Festplatte- 4 TB extern (tragbar) USB 3.0 - 5400 rpm
Artikel-Nr.:
     7405B-991082492
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     LAC9000633
EAN/GTIN:
     3660619013814
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

LaCie Rugged Mini -Festplatte- 4 TB extern (tragbar) USB 3.0 - 5400 rpm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LaCie Rugged Mini - Festplatte - 4 TB - USB 3.0 Typ: Festplatte - extern (tragbar) Kapazität: 4 TB Schnittstelle: USB 3.0 Datenübertragungsrate: 5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0) Spindelgeschwindigkeit: 5400 rpm Merkmale: Stoßfest, druckbeständig, robust, automatisches Backup, wetterfest, Software-Verschlüsselung, 256-Bit-AES Stromversorgung: USB-Bus Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 86 mm x 135 mm x 26 mm Gewicht: 342 g

LaCie Rugged Mini –Festplatte– 4 TB extern (tragbar) USB 3.0 – 5400 rpm

Produktbeschreibung:

LaCie Rugged Mini 4 TB USB 3.0

4 TB Speicherkapazität
Stoß–, regen– und druckfest
Passwortschutz
USB 3.0: bis zu 4 x schneller als USB 2.0

Das kleinste Mitglied der Rugged–Familie
Das kultige Design in Orange, der Formfaktor und die Sicherheit, die sie bietet, machen die Rugged zu einer unserer beliebtesten Festplatten. Die Rugged Mini ist eine Rugged im Kleinformat, mit unzähligen neuen Funktionen ? eine solide Investition für den Transport von Daten.

Maximale Zuverlässigkeit
Die LaCie Rugged Mini Hard Disk teilt viele Funktionen mit unserer beliebten Rugged Hard Disk, wie Stoßfestigkeit und Fallbruchsicherheit. Zudem sind beide Festplatten zusätzlich mit einem Gummischutz versehen. Die Rugged Mini bietet jedoch einen weiteren Vorteil: Sie ist auch regen– und druckfest. Auch wenn Sie mit einem 1 Tonne schweren Auto darüberfahren, funktioniert sie noch! Durch ihre kleine Größe ist die Rugged ideal für unterwegs, und ihr robustes Gehäuse schützt sie bei Stößen, Druck oder Aufprall.

Die Geschwindigkeit von USB 3.0
Mit der Rugged Mini verfügen Sie über die Geschwindigkeit von USB 3.0 und volle Abwärtskompatibilität mit USB 2.0, was bedeutet, dass Sie sie mit fast jedem Computer verwenden können. Mit USB 3.0 können Sie eine 700 MB große Videodatei in weniger als 7 Sekunden übertragen. Zum Vergleich: Mit USB 2.0 dauert dies 25 Sekunden.* Um die Datentransferrate auf Ihrem Mac zu erhöhen, können Sie den LaCie USB 3.0–Treiber für Mac® verwenden (bis zu 30 % mehr Leistung verglichen mit FireWire 800).

LaCie Private–Public
Die Rugged Mini schützt Ihre Daten nicht nur durch ein robustes Gehäuse vor äußeren Einflüssen ? sie schützt auch vor unberechtigtem Zugriff. Mit der enthaltenen Passwortschutz–Software können Sie ganz einfach sicherstellen, dass Ihre Dateien immer und überall sicher und geschützt sind. Sie können von einem beliebigen Computer aus auf Ihre passwortgeschützten Dateien zugreifen und so neben kompletter Datensicherheit komplette Datenmobilität genießen.

Technische Daten:
Farbe: Silber,Orange · Gewicht: 240 g · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.0 · Speicherkapazität: 4 TB · Speichermedien–Art (Kategorisierung): Externe Festplatte 6,35 cm (2.5 Zoll) · Speichermedien–Besonderheiten: stoßsicher,Wasserdicht,Software–Verschlüsselung

Lieferumfang:
Festplatte,USB 3.0 Anschlusskabel,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows® XP,Windows Vista?,Windows® 7,Windows® 8,Ab Mac OS 10.5 oder höher.

Technische Details:

Festplattenlaufwerk
Festplattenkapazität
4000 GB
Festplatten–Drehzahl
5400 RPM
Gerätetyp
Festplatte
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Konnektivität
Ja
USB–Stecker
USB Typ–A
USB–Version
3.0 (3.1 Gen 1)
Leistung
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Home,Windows 7 Home Premium,Windows 8
Unterstützte Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Energie
USB
Ja
Eingangsspannung
5 V
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Nein
Passwortschutz
Ja
Design
Produktfarbe
Orange
Schutzfunktion
Druckfestigkeit, Schockresistent, Wasserfest
Gewicht & Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
342 g
Verpackungsinformation
Mitgelieferte Kabel
USB
Mitgelieferte Software
LaCie Backup Assistant, LaCie Private–Public
Benutzerhandbuch
Ja
Weitere Spezifikationen
Übertragungstechnik
Verkabelt

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 130,87*
€ 163,33*
2 Tage
137
€ 2,90*
ab € 133,70*
€ 166,33*
Frei Haus
ab € 135,61*
€ 169,32*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 136,74*
€ 169,67*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 150,72*
€ 184,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.