Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Modulare Eingabe RJ-45 LSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Modulare Eingabe RJ-45 LSA
Delock Modulare Eingabe RJ-45 LSA
Artikel-Nr.:
     7405B-991080110
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86154
EAN/GTIN:
     4043619861545
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

Delock Modulare Eingabe RJ-45 LSA

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Modulare Eingabe Produkttyp: Modulare Eingabe - CAT 6 - RJ-45, LSA Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,6 cm x 3,78 cm x 2,19 cm Portanzahl: 1 Anschluss

Delock Modulare Eingabe RJ–45 LSA

Produktbeschreibung:

Dieses Modul von Delock können Sie zum Anschluss
von Netzwerkkabel an eine RJ45 Buchse verwenden.
Durch die standardisierten Abmessungen ist es
zur einfachen Snap–In Montage in verschiedenen Halterungen,
wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.


Technische Daten
• Anschlüsse:
RJ45 Buchse (8P/8C) > LSA (werkzeugfrei)

Geschirmt (Cat.6)
• Zum Einbau in Keystone
Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm

Maße (LxBxH): ca. 37,8 x 16,0 x 21,9 mm

Packungsinhalt

Keystone Modul
• Abdeckung

Kabelbinder

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Modulare Eingabe – CAT 6
Breite
1,6 cm
Tiefe
3,78 cm
Höhe
2,19 cm
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
1 Anschluss
Technologie
STP–Kabel
Merkmale
Keystone–Typ
Geleisteter Anschluss
1 x RJ–45 weiblich ¦ 1 x LSA

Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, adapter rj-45, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,80*
€ 5,62*
1
€ 6,78*
ab € 3,89*
€ 5,75*
3 Tage
1
1
€ 8,00*
ab € 3,90*
€ 5,76*
1
€ 4,99*
ab € 3,93*
€ 5,81*
Lager 7405
209
1
€ 1,00*
ab € 11,70*
€ 16,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86351
€ 2,76*
Zubehör
Delock
86366
€ 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.