Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Ethernet Converged X710-DA4 Netzwerkadapter PCI Express 3.0 x8, 10 Gigabit SFP+ x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Ethernet Converged X710-DA4 Netzwerkadapter PCI Express 3.0 x8, 10 Gigabit SFP+ x 4
Intel Ethernet Converged X710-DA4 Netzwerkadapter PCI Express 3.0 x8, 10 Gigabit SFP+ x 4
Artikel-Nr.:
     7405B-991068870
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     X710DA4FHBLK
EAN/GTIN:
     5032037063425
Suchbegriffe:
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte intel
sfp netzwerkkarte

Intel Ethernet Converged X710-DA4 Netzwerkadapter PCI Express 3.0 x8, 10 Gigabit SFP+ x 4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intel Ethernet Converged Network Adapter X710-DA4 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 10 Gigabit SFP+ x 4 Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Plug-in-Karte Schnittstellentyp (Bustyp): PCI Express 3.0 x8 Ports: 10 Gigabit SFP+ x 4 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,7 cm x 11,1 cm Data Link Protocol: GigE, 10 GigE Datenübertragungsrate: 10 Gbps Netzwerk/Transportprotokoll: TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, SMB, NFS Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg Systemanforderungen: Red Hat Linux 7.0, Linux Kernel 2.6.32, FreeBSD 9, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), VMware ESXi 5.1, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, Red Hat Enterprise Linux 6.5, VMware ESXi 5.5, FreeBSD 10, Microsoft Windows Server 2008 (64-bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), SuSE Linux Enterprise Server 12

Intel Ethernet Converged X710–DA4 Netzwerkadapter PCI Express 3.0 x8, 10 Gigabit SFP+ x 4

Produktbeschreibung:

Auf diese Weise können Sie die Bereitstellung
neuer Dienste und Funktionen über intelligente Offloads,
moderne Paketverarbeitung und hochwertige Open–Source–Treiber
beschleunigen.
Der Intel Ethernet–Netzwerkadapter
XXV710 erweitert das Produktangebot der Intel
Ethernet–Serie 700 und bietet einen natürlichen
Upgrade–Migrationspfad für Kunden,
die mehr Bandbreite benötigen.

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
4
Anzahl Faseranschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI version
3.0
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Black, Green, Stainless steel
LED–Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC A, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000 Mbit/s
Ethernet–Kabel Verkablungstechnologie
10 GBASE–LR,10 GBASE–SR
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Maximaler Betriebsabstand
10 m
LAN–Controller
Intel® X710
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
8 GT/s
Kabeltyp
SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Ja
PCI–SIG* SR–IOV fähig
Ja
On–chip QoS and Traffic Management
Ja
Intel® Flexible Port Partitioning
Ja
Speicher–über–Ethernet
Ja
Geschwindigkeits & Slot Weite
8.0 GT/s, x8 Lane
Tiefe Halogenoptionen verfügbar
Nein
Intelligent Offloads
Ja
iWARP/RDMA
Nein
Kabelkanal über Ethernet
Nein
Intel® Ethernet Power Management
Ja
Intel® Data Direct I/O Technology
Ja
Intel® Connectivity–Virtualisierungstechnik (VT–c)
Ja
Schnittstelle
PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Störungsfrei
Ja
Halogenfrei
Nein
Marktsegment
Server
Produkttyp
Network Interface Card
Ethernet–Adapter ARK ID
83965
Code des harmonisierten Systems
7405–8517620090
Exportkontroll–Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A991
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Controller Typ
Intel® Ethernet Controller X710
Höhe der Halterung
Full–Height (FH)
Speicher über Ethernet
iSCSI NFS
Startdatum
Q4'14
Netzwerk–Schnittstelle–Karte Kabelmedium
Kupfer
Netzwerkschnittstelle Kartentyp
Server
URL Produktbeschreibung
https://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet–products/converged–network–adapters/ethernet–x710–brief.html
Status
Launched
Letzte Änderung
7405–64826826
Produktfamilie
Intel 10 Gigabit server adapter
Produktreihe
Intel Converged X710
Produktcodename
Fortville
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
111 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 90 %
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/7405–000025890/network–and–i–o/ethernet–products.html

Weitere Suchbegriffe: Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 353,46*
€ 393,92*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,50*
€ 409,80*
Frei Haus
ab € 379,02*
€ 425,19*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 391,62*
€ 435,98*
Frei Haus
ab € 393,55*
€ 438,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,98*
€ 518,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,67*
€ 518,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,18*
€ 502,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,82*
€ 497,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,62*
€ 466,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
E10GSFPLR
ab € 75,10*
Zubehör
Intel
E10GSFPSR
ab € 38,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.