Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch nicht verwaltet 4 x 10/100 + 1 x 100Base-FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch nicht verwaltet 4 x 10/100 + 1 x 100Base-FX
LevelOne Switch nicht verwaltet 4 x 10/100 + 1 x 100Base-FX
Artikel-Nr.:
     7405B-991066820
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FEU-0511
EAN/GTIN:
     4015867174838
Suchbegriffe:
Business-Switch
Medienkonverter
SoHo-Switch
medienkonverter

LevelOne Switch nicht verwaltet 4 x 10/100 + 1 x 100Base-FX

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne FEU-0511 - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Fast Ethernet Ports: 4 x 10/100 + 1 x 100Base-FX Max. Übertragungsabstand: 2 km Größe der MAC-Adresstabelle: 1000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13 cm x 7,7 cm x 2,4 cm Gewicht: 280 g

LevelOne Switch nicht verwaltet 4 x 10/100 + 1 x 100Base–FX

Produktbeschreibung:

LevelOnes FEU–0511 ist ein 4 Port Fast Ethernet Switch mit einem zusätzlichen 100BaseFX SC Port. Der Switch ist für den Einsatz in kleinen oder mittleren Netzwerk konzipiert worden. Das Gehäuse ist sehr kompakt, so dass der Switch auch in Bereichen mit wenig Platz eingesetzt werden kann.

1–Port 100BaseFX (Multi Mode, SC)
Mit dem Fiber Uplink können von Anwender über große Distanzen mit dem Netzwerk verbunden werden.

Auto–MDI/MDI–X
Jeder Port erkennt automatisch den angeschlossenen Kabeltyp, so dass keine Crossover–Kabel mehr benötigt werden.

Auto–Negotiation
Jeder Port erkennt automatisch, ob das angeschlossene Gerät mit 10Mbps oder 100Mbps arbeitet. Darüber hinaus passt der Switch den Duplex Modus (Full / Half) an.

Non–Blocking
Der Switch empfängt und sendet Datenverkehr mit der Non–Blocking–Wire Speed Architektur. Jeder Port unterstützt im Full–Duplex Modus 200Mbps Bandbreite.

Store–And–Forward
Mit der Funktion wird die Netzwerkperformance maximiert und fehlerhafte Datenübertragungen minimiert.

– Bietet Flexibilität von 4 x 10/100BASE–TX–Ports
– 100BASE–FX–Multi–Modus–Glasfaser für Verbindung bis 2 km
– 10/100 Mb/s, Voll/Halb–Duplex, Auto–Negotiation, Auto–MDI/MDIX
– IEEE–802.3x–Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
– Bietet Tisch– oder Wandmontage

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
380 g
Höhe
30 mm
Breite
96 mm
Tiefe
112 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 90 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Energie
Stromverbrauch (max.)
6 W
Ausgangsstrom
2,5 A
Ausgangsspannung
5 V
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Nein
Verpackungsinformation
Schnellstartübersicht
Ja
Paketgewicht
540 g
Gummifüße
Ja
Verpackungstiefe
250 mm
AC–Netzadapter
Ja
Verpackungshöhe
55 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Design
Produktfarbe
Black,Grey
Zertifizierung
FCC Class B, CE
Stapelbar
Nein
LED–Anzeigen
Activity,Link,Power
Gehäusematerial
Metall
Rack–Einbau
Nein
Ursprungsland
Taiwan
Optisches Kabel
Transmissionsentfernung (max)
2 km
Ethernet–Kabel Verkablungstechnologie
100BASE–FX
Fibertyp
Multi–Modus
Netzwerk
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Auto MDI/MDI–X
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–FX,100BASE–TX
Vollduplex
Ja
Datenübertragung
Store–and–Forward
Ja
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
MAC–Adressentabelle
1024 Eintragungen
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
7405–148800 pps
Leistung
Puffergröße
384 KB
Plug & Play
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
200 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Netzstecker
DC–Anschluss
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Fast Ethernet (10/100)
Optischer Kabelverbinder
SC,ST
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
4
Fibre Channel–Anschlüsse
1

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 53,57*
€ 66,56*
€ 4,99*
ab € 55,53*
€ 69,00*
€ 5,95*
ab € 57,31*
€ 71,01*
12 Tage
221
€ 6,29*
ab € 58,16*
€ 72,08*
Lager 7405
232
€ 1,00*
ab € 63,78*
€ 79,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.