Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 8-Port Layer2 Fast Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 8-Port Layer2 Fast Ethernet Switch
D-Link 8-Port Layer2 Fast Ethernet Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-991066769
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1008D/E
EAN/GTIN:
     0790069217715
Suchbegriffe:
Business-Switch
Router
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 8-Port Layer2 Fast Ethernet Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 8
  • Montageart: Tischmodell (Desktop)
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Nein
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 32 mm
  • Breite: 193 mm
  • Tiefe: 118 mm

D–Link 8–Port Layer2 Fast Ethernet Switch

Produktbeschreibung:

Der DES–1008D verfügt über acht Ethernet–Anschlüsse, die eine einfache Erweiterung des Netzwerks gestatten und eine schnelle Lösung für das Upgrade des Netzwerks bieten. Die „Green“–Technologie von D–Link bewirkt Energieeinsparungen, reduziert die Abwärme und verlängert die Lebensdauer ohne Abstriche bei Leistung und Funktionen. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: , OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: Desktop / Kunstoff

Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, sfp switch 8 port, soho switch, d-link router, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
1
€ 7,50*
ab € 8,68*
€ 9,11*
1
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 9,42*
2 Tage
107
1
€ 2,90*
ab € 9,24*
€ 9,70*
1
€ 4,50*
ab € 9,25*
€ 9,71*
Lager 7405
38
1
€ 1,00*
ab € 14,34*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,11*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,73*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,28*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 14,00*
Zubehör
D-Link
DES-1024D/E
€ 50,62*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,56*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,52*
Zubehör
D-Link
DES-1005D/E
€ 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.