Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-108/E 8-Port Layer2 Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-108/E 8-Port Layer2 Gigabit Switch
D-Link DGS-108/E 8-Port Layer2 Gigabit Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-991031968
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-108/E
EAN/GTIN:
     0790069368240
Suchbegriffe:
Business-Switch
Router
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link DGS-108/E 8-Port Layer2 Gigabit Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 8
  • Montageart: Tischmodell (Desktop)
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Nein
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 28 mm
  • Breite: 162 mm
  • Tiefe: 102 mm

D–Link 8–Port Layer2 Gigabit Switch

Produktbeschreibung:

Mit dem 8–Port–Gigabit–Switch DGS–108 profiteren Klein– und Heimbüros sowie kleine und mittlere Unternehmen auf ökonomische Weise von der höheren Bandbreite, die Gigabit–Ethernet bietet. Der Switch bietet fünf bzw. acht Gigabit–Ports, welche die einfache Erweiterung des Netzwerks gestatten und eine schnelle Lösung für ein Upgrade des Netzwerks auf den Gigabit–Standard bieten. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100/1000BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: –, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: Desktop / Metall

Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, sfp switch 8 port, soho switch, d-link router, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
225
1
€ 7,50*
ab € 23,46*
€ 29,21*
1
€ 5,95*
ab € 24,43*
€ 30,49*
3 Tage
33
1
€ 10,00*
ab € 24,93*
€ 31,10*
2
€ 6,95*
ab € 25,28*
€ 31,50*
Lager 7405
49
1
€ 1,00*
ab € 32,69*
€ 40,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,79*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,21*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,32*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,96*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,43*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,53*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.