Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 05A Tonerpatrone Original Schwarz Toner Laser Bis zu 2300 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 05A Tonerpatrone Original Schwarz Toner Laser Bis zu 2300 Seiten
HP 05A Tonerpatrone Original Schwarz Toner Laser Bis zu 2300 Seiten
Artikel-Nr.:
     7405B-991007426
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE505A
EAN/GTIN:
     0883585695775
Suchbegriffe:
Tinten & Toner
Drucker & Scanner
Bürotechnik

HP 05A Tonerpatrone Original Schwarz Toner Laser Bis zu 2300 Seiten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 05A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE505A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser HP Untermarke: LaserJet Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 2300 Seiten ISO/IEC 19752 Kompatibel mit: LaserJet P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x

HP 05A Tonerpatrone Original Schwarz Toner Laser Bis zu 2300 Seiten

Produktbeschreibung:

HP 05A LaserJet Druckkassetten sorgen dauerhaft für reibungsloses Drucken. Original HP Druckkassetten und Original HP Toner garantieren, dass beim Drucken im Büro alles glattgeht. Und Sie können sich auf die führende Rolle von HP in puncto Umweltschutz verlassen.

Original HP Verbrauchsmaterialien sind nachweislich zuverlässiger als Alternativprodukte von Drittanbietern. Günstige Tintenpatronen und Tonerkartuschen können die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigen und die Ausdrucke streifig, fleckig oder blass erscheinen lassen. Nur Original HP Verbrauchsmaterialien bieten unerreichte Qualität für hochprofessionelle Ausdrucke.

Auffallend hochwertige Ausdrucke
Vertrauen Sie auf Original HP Verbrauchsmaterialien und ihre beeindruckende, gleichbleibend hohe Druckqualität bei exzellenter Leistung.

Mehr für Ihr Geld
Mit Original HP Verbrauchsmaterialien erhalten Sie mehr für Ihr Geld als bei wiederbefüllten Patronen anderer Hersteller.

Herausragende Qualität

Original HP Tintenpatronen und Tonerkartuschen sind das Ergebnis von mehr als 20 Jahren Entwicklungsarbeit und bieten daher optimale Druckqualität.

Technische Details:

Funktionen
Original
Ja
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
LaserJet P2035, P2055d, P2055dn
OEM–Code
CE505A
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Typ
Laserpatrone
Druckleistung
2300 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Seitenertrag (Schwarz)
2300 Seiten
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 – 80%
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 40 °C
Gewicht & Abmessungen
Breite
344 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
850 g
Verpackungsinformation
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
344 x 109 x 205 mm
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
109 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
1 kg


Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet P 2030 Series; LaserJet P 2033; LaserJet P 2033 N; LaserJet P 2034; LaserJet P 2034 n; LaserJet P 2035; LaserJet P 2035 N; LaserJet P 2036; LaserJet P 2036 N; LaserJet P 2037; LaserJet P 2037 N; LaserJet P 2050 Series; LaserJet P 2053 D; LaserJet P 2053 DN; LaserJet P 2053 Series; LaserJet P 2053 X; LaserJet P 2054 D; LaserJet P 2054 DN; LaserJet P 2054 Series; LaserJet P 2054 X; LaserJet P 2055; LaserJet P 2055 D; LaserJet P 2055 DN; LaserJet P 2055 DTN; LaserJet P 2055 Series; LaserJet P 2055 X; LaserJet P 2056 D; LaserJet P 2056 DN; LaserJet P 2056 Series; LaserJet P 2056 X; LaserJet P 2057 D; LaserJet P 2057 DN; LaserJet P 2057 Series; LaserJet P 2057 X
Troy:
2055 Micr
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 80,85*
€ 98,26*
€ 4,00*
ab € 80,75*
€ 98,27*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 81,21*
€ 98,57*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 81,22*
€ 98,61*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 99,64*
€ 128,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.