Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftmengenventil, G1/4, 39,7 mm, 25,9 mm, Alu, 15 bar, 18 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftmengenventil, G1/4, 39,7 mm, 25,9 mm, Alu, 15 bar, 18 g
Luftmengenventil, G1/4, 39,7 mm, 25,9 mm, Alu, 15 bar, 18 g
Luftmengenventil, G1/4, 39,7 mm, 25,9 mm, Alu, 15 bar, 18 g
Artikel-Nr.:
     7346R-735.020
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     735.020
EAN/GTIN:
     4030875146417
Luftmengenventil, Anschlussgewinde: G1/4, Länge: 39,7 mm, Breite: 25,9 mm, 17 Hex, Alu, max. Betriebsdruck: 15 bar/217,5 psi, 18 g
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
15 bar
Sparte:
Werkstattluftservice
Anschluss:
G 1/4
Gerätebezeichnung:
Luftmengenventil
Material:
Aluminium
Gewicht:
18 g
Höhe:
25,9
Abmessungen (mm):
39,7
Baureihe:
Reifenluftdruck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
495
€ 7,00*
ab € 8,17*
€ 11,57*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,98*
€ 44,87*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.