Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ger. Steckverbinder, Schl.-Ø: D1: 12 mm, D2: 6 mm; B(L): 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ger. Steckverbinder, Schl.-Ø: D1: 12 mm, D2: 6 mm; B(L): 54 mm
Ger. Steckverbinder, Schl.-Ø: D1: 12 mm, D2: 6 mm; B(L): 54 mm
Ger. Steckverbinder, Schl.-Ø: D1: 12 mm, D2: 6 mm; B(L): 54 mm
Artikel-Nr.:
     7346R-582.9836
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     582.9836
EAN/GTIN:
     4030875113648
Gerader Steckverbinder, Schlauch-Ø: D1: 12 mm, D2: 6 mm; B(Länge): 54 mm, max. Betriebsdruck: 10 bar, reduziert
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Gerätebezeichnung:
Gerader Steckverbinder, reduziert
Abmessung Gesamtlänge:
54
Schlauchdurchmesser:
12
Schlauchdurchmesser 2:
6
Baureihe:
Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.