Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ger. Steckverbinder, Schl.-Ø: D1: 10 mm, D2: 6 mm; B(L): 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ger. Steckverbinder, Schl.-Ø: D1: 10 mm, D2: 6 mm; B(L): 47 mm
Ger. Steckverbinder, Schl.-Ø: D1: 10 mm, D2: 6 mm; B(L): 47 mm
Ger. Steckverbinder, Schl.-Ø: D1: 10 mm, D2: 6 mm; B(L): 47 mm
Artikel-Nr.:
     7346R-582.9834
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     582.9834
EAN/GTIN:
     4030875113624
Gerader Steckverbinder, Schlauch-Ø: D1: 10 mm, D2: 6 mm; B(Länge): 47 mm, max. Betriebsdruck: 10 bar, reduziert
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Gerätebezeichnung:
Gerader Steckverbinder, reduziert
Abmessung Gesamtlänge:
47
Schlauchdurchmesser:
10
Schlauchdurchmesser 2:
6
Baureihe:
Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.