Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ger. Steckverbinder, Schl.-Ø: D1: 8 mm, D2: 4 mm; B(L): 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ger. Steckverbinder, Schl.-Ø: D1: 8 mm, D2: 4 mm; B(L): 44 mm
Ger. Steckverbinder, Schl.-Ø: D1: 8 mm, D2: 4 mm; B(L): 44 mm
Ger. Steckverbinder, Schl.-Ø: D1: 8 mm, D2: 4 mm; B(L): 44 mm
Artikel-Nr.:
     7346R-582.9832
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     582.9832
EAN/GTIN:
     4030875113600
Gerader Steckverbinder, Schlauch-Ø: D1: 8 mm, D2: 4 mm; B(Länge): 44 mm, max. Betriebsdruck: 10 bar, reduziert
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Gerätebezeichnung:
Gerader Steckverbinder, reduziert
Abmessung Gesamtlänge:
44
Schlauchdurchmesser:
8
Schlauchdurchmesser 2:
4
Baureihe:
Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.