Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorderteile (Mischrohre), gerade, f. 17 mm, Gr. 3, 2 – 4, 8 × 28 Gg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderteile (Mischrohre), gerade, f. 17 mm, Gr. 3, 2 – 4, 8 × 28 Gg
Vorderteile (Mischrohre), gerade, f. 17 mm, Gr. 3, 2 – 4, 8 × 28 Gg
Vorderteile (Mischrohre), gerade, f. 17 mm, Gr. 3, 2 – 4, 8 × 28 Gg
Artikel-Nr.:
     7346R-134-420
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     134-420
EAN/GTIN:
     4030875177121
Vorderteil (Mischrohr), gerade, f. 17 mm Schaft, Gr. 3, Nominalbereich (mm): 2 – 4, Gewinde: 8 × 28 Gg
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Anschluss:
8 × 28 Gg
Gerätebezeichnung:
Vorderteile (Mischrohre) für Rohrschweißeinsätze Ø 6 mm
Ausführung:
17 mm Schaft
Gewinde:
8 × 28 Gg
Größe:
3
Nennbereich (mm):
2 – 4
Baureihe:
Autogentechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.