Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransTac Lamellenstreifen, Rollenware, PVC, 300 x 2 mm, L 50 m, dunkelgrün matt, DIN EN ISO 25980


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TransTac Lamellenstreifen, Rollenware, PVC, 300 x 2 mm, L 50 m, dunkelgrün matt, DIN EN ISO 25980
TransTac Lamellenstreifen, Rollenware, PVC, 300 x 2 mm, L 50 m, dunkelgrün matt, DIN EN ISO 25980
Artikel-Nr.:
     732SW-TTL-T75M-2MM-R-3
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTL-T75M-2MM-R-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
Schweißerschutzlamellen

Schweißerschutz-Lamellen, T75 matt (dunkelgrün), Rollenware 2 mm

Aus dieser Folie werden Schweißerschutzlamellen gefertigt.
TransTac Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material herein bzw. heraus transportiert werden muss.Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenschutzvorhänge geschoben werden. TransTac Schweißerschutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach draußen dringen zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.

Vorteile von Rollenware:

  • Schnell lieferbar
  • Anpassung der Lamellen vor Ort
  • Individuelle Länge möglich, insbesondere bei Reparaturen

Produktdetails:

  • Farbe T75 matt (dunkelgrün)
  • Breite: 300 mm
  • Stärke: 2 mm
  • Rollenlänge: 50 m
  • Gewicht: 0,75 kg/m
  • Gefährdungsfaktor: ca. 0,05
  • Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,18*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 441,70*
€ 525,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 439,39*
€ 522,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 412,22*
€ 490,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 402,07*
€ 478,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 373,18*
€ 444,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.