Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90 Grad Bogen aus C-Profil, 40 x 40 mm, R=400 mm, verzinkt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90 Grad Bogen aus C-Profil, 40 x 40 mm, R=400 mm, verzinkt,
90 Grad Bogen aus C-Profil, 40 x 40 mm, R=400 mm, verzinkt,
Artikel-Nr.:
     732-TTV-Z-BOGEN-500
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTV-Z-BOGEN-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
montagesystem für schweißerschutzwa...

90° Bogen, Radius 400 mm

Produktdetails:

  • Aus C-Profil 40 x 40 mm
  • Verzinkt
  • Radius 400 mm
  • Gewicht: 2500 g
  • Weitere Suchbegriffe: Bogen, c-profil, radius, 400mm
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 732
    3 Tage
    unbekannt
    € 5,00*
    ab € 167,86*
    € 205,89*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 234,39*
    € 282,94*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 253,12*
    € 303,33*
    10 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 256,83*
    € 320,48*
    24 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 284,69*
    € 339,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 732
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 205,89*
    € 245,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 200,24*
    € 238,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 189,94*
    € 226,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 181,81*
    € 216,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 167,86*
    € 199,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 732
    Versand: Lager 732
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,00*
    ab € 1.250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 732
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.