Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransTac Laufwagen ohne Haken, 2x4 Rolle, Kunststoff, für C-Profil 40 x 40 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransTac Laufwagen ohne Haken, 2x4 Rolle, Kunststoff, für C-Profil 40 x 40 mm,
TransTac Laufwagen ohne Haken, 2x4 Rolle, Kunststoff, für C-Profil 40 x 40 mm,
Artikel-Nr.:
     732-OCO-Z-LW-8
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     OCO-Z-LW-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
montagesystem für schweißerschutzwa...

Laufwagen ohne Haken für C-Profil 40 x 40 mm

Mit Hilfe der TransTac Laufwagen lassen sich hohe Vorhänge leicht verschieben.

Technische Details:

  • Abmessungen ohne Haken (L x B x H): 35 mm x 30 mm x 35 mm
  • Tragkraft: 5 kg
  • Maximale Belastung: 10 kg
  • 2 x 4 Rollen
  • Aus Kunststoff
  • Gewicht: 26 g
  • Weitere Suchbegriffe: Aufhängung, Befestigung, Befestigungsmaterial
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,11*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.