Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransTac Laufwagen mit Haken, 2x4 Rollen, Kunststoff, für C-Profil 40 x 40 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TransTac Laufwagen mit Haken, 2x4 Rollen, Kunststoff, für C-Profil 40 x 40 mm,
TransTac Laufwagen mit Haken, 2x4 Rollen, Kunststoff, für C-Profil 40 x 40 mm,
Artikel-Nr.:
     732-OCO-Z-LW-8-HAKEN
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     OCO-Z-LW-8-HAKEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
montagesystem für schweißerschutzwa...

Laufwagen mit Haken für C-Profil 40 x 40 mm

Mit Hilfe der TransTac Laufwagen lassen sich hohe Vorhänge leicht verschieben.

Technische Details:

  • Abmessungen ohne Haken (L x B x H): 35 mm x 30 mm x 35 mm
  • Gesamthöhe mit Haken: 100 mm
  • Tragkraft: 5 kg
  • Maximale Belastung: 10 kg
  • 2 x 4 Rollen
  • Aus Kunststoff
  • Gewicht: 30 g
  • Weitere Suchbegriffe: Aufhängung, Befestigung, Befestigungsmaterial
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 732
    unbekannt
    € 5,00*
    ab € 4,91*
    € 7,27*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 4,79*
    ab € 5,75*
    € 8,46*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 5,78*
    € 8,83*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 15,41*
    € 22,02*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 15,60*
    € 22,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 732
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 732
    Versand: Lager 732
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,00*
    ab € 1.250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 732
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.