Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ORA 3AB Refraktometer Analog - Brix Stammwürze (Bier) 0 – 32 % 1,000 – 1,130 sgW + Werkskalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern ORA 3AB Refraktometer Analog - Brix Stammwürze (Bier) 0 – 32 % 1,000 – 1,130 sgW + Werkskalibrierschein
Kern ORA 3AB Refraktometer Analog - Brix Stammwürze (Bier) 0 – 32 % 1,000 – 1,130 sgW + Werkskalibrierschein
Kern ORA 3AB Refraktometer Analog - Brix Stammwürze (Bier) 0 – 32 % 1,000 – 1,130 sgW + Werkskalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6513
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ORA 3AB + Werkskalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
handrefraktometer

KernORA3ABRefraktometer Analog

+ Werkskalibrierschein

Analoges Refraktometer - Anwendungsbereich Bier/Alkohol


- Skalen:Brix Stammwürze (Bier)

- Messbereich:0 – 32 % 1,000 – 1,130 sgW.

- Teilung:0,2 ‰ 0,001 sgW.

Die Modelle der KERN ORA-AL-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer. Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag. Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden und schließt Anwendungsfehler aus. Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus. Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen. Ausgestattet sind alle Modelle mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken. Die mit „ATC“ gekennzeichneten Modelle verfügen über eine automatische Temperaturkompensation, welche exakte Messungen bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen ermöglicht. Ausgestattet sind alle Modelle mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken:

- Aufbewahrungsbox

- Kalibrierlösung

- ggf. Kalibrierblock

- Pipette

- Schraubenzieher

- Reinigungstuch

Anwendungsbereich: Bier/Alkohol

Folgende Modelle sind besonders geeignet zum Bestimmen des Zuckergehalts der Stammwürze im noch unvergorenen Zustand. Mit den Skalen SG Wort und Grad Plato kann der Wert direkt und ohne Umrechnung abgelesen werden. Darüber hinaus können die Skalen Volumenprozent und Masseprozent verwendet werden, um den Alkoholgehalt von klaren Spirituosen zu ermitteln.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung Werks-Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen Werks-Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Analysewaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.