Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter DB 0,5-4 Drehmomentprüfung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter DB 0,5-4 Drehmomentprüfung
Sauter DB 0,5-4 Drehmomentprüfung
Sauter DB 0,5-4 Drehmomentprüfung
Sauter DB 0,5-4 Drehmomentprüfung
Artikel-Nr.:
     7303-M1301
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     DB 0.5-4
EAN/GTIN:
     4059855087922

Sauter DB 0,5-4 Drehmomentprüfung

Komfortable Drehmoment-Prüfung von Werkzeuegen.


- Messbereich:0,5 Nm.

- Ablesbarkeit: 0,0001 Nm.


SauterDB Drehmomentprüfung.

Bestens geeignet um Drehmomentschlüssel, Elektro-Handschraubendreher und Akkuschrauber zu prüfen.

Drehaufnehmer-System zur dynamischen Prüfung von Elektro-Schraubern.

Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedinungen.

Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an.

Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display.

Gummifüße mit Anti-Rutsch Funktion bei SAUTER DB 0.5-4 bis DB 10-3.

Stabile Montageplatte zur soliden Befestigung bei SAUTER DB 20-3 bis DB 50-2.

Lieferumfang: Drehaufnehmer, Montageplatte, robuster Tragekoffer.

Interner Datenspeicher speichert bis zu 500 Messdaten.

Speicherinhalt kann per optionaler Software an den PC übertragen werden.

Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts.

In beide Drehrichtungen verwendbar.

Grenzwertfunktion Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals.

Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen.

AUTO-OFF-Funktion zur Akkuschonung.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.070,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,65*
€ 1.538,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.278,52*
€ 1.521,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.265,74*
€ 1.506,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,93*
€ 1.430,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,75*
€ 1.330,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.093,46*
€ 1.301,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,11*
€ 1.273,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.